カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • メカニカル部品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 制御機器(18)
  • 機構部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「bf-20」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーアバフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1箱
当日出荷から6日以内出荷
金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)
LABEL,SPEC BF20(N ホンダLABEL,SPEC BF20(Nホンダ
259税込285
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201 GIVI(ジビ)GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201GIVI(ジビ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たないタンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
適合車種VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15)主な適合車種Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
プラクリップ 10個入 オープン工業プラクリップ 10個入オープン工業
679税込747
1袋(10個)
当日出荷
自由にカスタマイズシールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア濃縮洗浄液 1Lヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
当日出荷
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去液性アルカリ性(pH10.7)トラスコ品番496-3164
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
石膏ボード用フック  白色塗装タイプ 光石膏ボード用フック 白色塗装タイプ(5件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。
仕様クギ固定式表面処理白色塗装
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC右下精器製造
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0949材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)KITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
消火器20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田消火器20型スチール製消火器ボックスモリタ宮田
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
ブレードヒューズ M&HブレードヒューズM&H(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
孔開きてんとう虫 クレトイシ孔開きてんとう虫クレトイシ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(20枚)
当日出荷
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316右下精器製造
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304右下精器製造
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0954材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
ベビーフェンスBチェーン付 小笠原製作所ベビーフェンスBチェーン付小笠原製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。 ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材使用チェーンケイコウトウチェーン寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860リベットアルミ取付ビス3.5mm
画筆 豚毛(プラ軸)平型 サクラクレパス画筆 豚毛(プラ軸)平型サクラクレパス
649税込714
1本
当日出荷
種別平筆
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームリリースローラー アルインコフォームリリースローラーアルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシスメスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズアイシス
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ステンレスバスタオルかけ 積水樹脂ステンレスバスタオルかけ積水樹脂
5,498税込6,048
1台
当日出荷
上段にタオル10枚、下段にバスタオル5枚対応します。 タオルが掛けやすい傾斜掛け部2段式です。
仕様コンパクトな省スペ-スタイプ。トラスコ品番479-9046材質ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチ-ルパイプ、鉄(メッキ)ABS樹脂幅(mm)840質量(kg)1.6高さ(mm)1360奥行(mm)320
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシてんとう虫タッチ・ソフトクレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
簡易フィルター 日立産機システム簡易フィルター日立産機システム
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器20型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
メラミン「ビューティフラワー」 角皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン「ビューティフラワー」 角皿千羽鶴印(エンテック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類洋食器材質メラミン形状長角皿
隔壁取付用ルアーフィッテング 三商隔壁取付用ルアーフィッテング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
8,770税込9,647特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性