カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- メカニカル部品(77)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 制御機器(18)
- 機構部品(12)
- 自動車純正部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(6)
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(73)
- ParkerTAIYO(53)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスコ(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- KANA(片山チエン)(12)
- バンドー化学(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SIEMENS(6)
- イノック(4)
- omron(オムロン)(4)
- 協育歯車(4)
- CKD(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ユニオンツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bf-20」の検索結果

バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ
ヴェルヴォクリーア¥22,980~税込¥25,278~1箱当日出荷から6日以内出荷金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
GIVI イージーロック【BF20】VFR800F/Crosstourer1201
GIVI(ジビ)¥3,098税込¥3,4081個欠品中本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。適合車種VFR800F、Crosstourer1200、CB650F/CBR650F(’14~’15)主な適合車種Crosstourer 2012-2015年式:14年に適合
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
濃縮洗浄液 1L
ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(1L)当日出荷貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
プラクリップ 10個入
オープン工業¥679税込¥7471袋(10個)当日出荷自由にカスタマイズ。シールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして。書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示。しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる。卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ PVC
右下精器製造¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0949材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316
右下精器製造¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-304
右下精器製造¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0954材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
ベビーフェンスBチェーン付
小笠原製作所(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小さなお子様を守る木製ガードです。 ペットなどの進入防止にも活用出来ます。材質天然木・ラミン材使用チェーンケイコウトウチェーン寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860リベットアルミ取付ビス3.5mm
石膏ボード用フック 白色塗装タイプ
光(5件のレビュー)¥359税込¥3951パック(2個)当日出荷4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。抜き跡が目立ちません。仕様クギ固定式表面処理白色塗装
ボールバルブ(600型・黄銅)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォームリリースローラー
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100
ステンレスバスタオルかけ
積水樹脂¥5,498税込¥6,0481台当日出荷上段にタオル10枚、下段にバスタオル5枚対応します。 タオルが掛けやすい傾斜掛け部2段式です。仕様コンパクトな省スペ-スタイプ。トラスコ品番479-9046材質ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチ-ルパイプ、鉄(メッキ)ABS樹脂幅(mm)840質量(kg)1.6高さ(mm)1360奥行(mm)320
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から11日以内出荷種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
てんとう虫タッチ・ソフト
クレトイシ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
投込式恒温装置サーモメイト
ヤマト科学¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ
アイシス¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
簡易フィルター
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥8,770税込¥9,6471個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など