カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • メカニカル部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-20-1」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濃縮洗浄液 1L ヴェルヴォクリーア

    濃縮洗浄液 1L

    ヴェルヴォクリーア(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。 バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。 水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。 溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。 保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
    用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去トラスコ品番496-3164液性アルカリ性(pH10.7)
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • 消火器20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
  • バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ ヴェルヴォクリーア

    バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

    ヴェルヴォクリーア
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
  • 消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    539税込593
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

    EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

    EFFEX(エフェックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UBF・UBC アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    6,240税込6,864
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
    寸法L(mm)182寸法H(mm)45寸法L1(mm)160寸法A(mm)20寸法M(mm)M5寸法h(mm)32寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
  • CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBNロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    12,768税込14,045
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
  • 超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    15,557税込17,113
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)刃数2表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZBF チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNI ロングスパッツ ヨネックス(YONEX)

    UNI ロングスパッツ

    ヨネックス(YONEX)
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。足首から太ももまで最適化した段階着圧でサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
    材質ポリエステル82%、ポリウレタン18%ブラック
  • イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF201G-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF201G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK 穴加工なし。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 84-06。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF201。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。ハンドルバーにスイッチ穴の加工がされておりません。取り付けにあたり穴加工が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。ハンドルバーにスイッチ穴の加工がされておりません。取り付けにあたり穴加工が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合V-MAX 84-06材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF201加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    8,938税込9,832
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2286アズワン品番65-7830-88
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)

    CKD
    30,050税込33,055
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • 精密丸形定盤ラップ 大菱計器製作所

    精密丸形定盤ラップ

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    20日以内出荷から62日以内出荷
    材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
    仕上ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフイツクセツト BF1-24240-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツクセツト BF1-24240-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 BF1-2173F-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BF1-2173F-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 1 BF1-2173E-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BF1-2173E-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 青銅 ボール BFシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BFシリーズ

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • エンブレム 1 BF9-F1781-20 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 BF9-F1781-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 修正ブッシュ ダイヤ用 SK11

    修正ブッシュ ダイヤ用

    SK11(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
    用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
  • ネックライト Panasonic(パナソニック)

    ネックライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
    質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    429税込472
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 2段型プリント基板用

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    838税込922
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 折りたたみ式風速計 カスタム

    折りたたみ式風速計

    カスタム(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
    付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応