カテゴリ
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み

どんぶり 本体 BF
シーピー化成(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。商品タイプ本体
取付自在板 (ノック付)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))付属品丸木ねじ付仕様低圧変流器有り材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら