カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
  • メカニカル部品(113)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 制御機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車純正部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-40」の検索結果

740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 番号札 無地 オープン工業

    番号札 無地

    オープン工業(10件のレビュー)
    558税込614
    1箱ほか
    当日出荷
    用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
    グリーン購入法適合
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT (BF40/ ホンダ

    GASKET KIT (BF40/

    ホンダ
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    SBC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
  • 固定式端子台 日東工業

    固定式端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF40 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF40

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(-) Rc
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト

    タカショー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
    用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。寸法(cm)球間:約5使用環境屋外・屋内コード:クリア電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂タイマー6時間OFFタイマー付き付属品リモコン
  • 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFET

    ON SEMICONDUCTOR
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 防犯フィルム 厚み416μm アイリスオーヤマ

    防犯フィルム 厚み416μm

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
    材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
  • スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    8,123税込8,935
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • 純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ) マルエヌ

    純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ)

    マルエヌ(14件のレビュー)
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    高級天然ゴムを特殊カット。 超払拭性能を実現!
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 防犯フィルム 厚み203μm アイリスオーヤマ

    防犯フィルム 厚み203μm

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。
    材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
  • ウッドライン Fサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Fサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(13枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)180×1260仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ノズルテスター (ディーゼルエンジン用) エスコ

    ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。
    付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
  • スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    14,934税込16,427
    1個
    翌々日出荷から87日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    1,620税込1,782
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF40TN) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF40TN)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 2段型プリント基板用

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
...