カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 作業服(23)
  • 制御機器(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-500」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈半袖
  • ニューテック EVO-300 BF 500ml ニューテック

    ニューテック EVO-300 BF 500ml

    ニューテック
    3,598税込3,958
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高度なABS/TCS制御をリニアにコントロール。異次元の低温流動性を実現し、様々なシーンに対応した次世代ブレーキフルード。最新規格のClass7をクリア。DOT5.1より低粘度設計のため圧力の伝達速度向上や、機械的な作動抵抗低減により、油圧系統を効率化します。高温性能も安定しており、沸点はDOT5.1の規格値を上回ります。超低粘度。あらゆる走行シーンでベダルフィールの向上と、ABSやブレーキバイワイヤ、車両安定性制御装置などの油圧系の電子デバイスの制御精度向上を狙ったフルードの超低粘度化です。マイナス40度でDOT5.1の規定値の70%粘度、DOT4に対してだと45%程度の柔らかさで、高速走行時や寒冷地の走り始めでも安定したデバイス制御や優れたペダルタッチが出ることを意味します。ABSの介入状態もわかりやすくコントロールも容易になります。高温性能。たとえ超低粘度設計であっても高温時(100度)の動粘度はDOT5.1、DOT4の規格値をクリアする粘度を維持し、ドライ/ウェット沸点のどちらにおいてもDOT5.1、DOT4の規格値を超える高沸点を達成しており、スポーツ走行まで応える性能も有しています。ハードなブレーキングにも安定したフィーリングを発揮します。
    規格Class7適合車種国産車・輸入車・EV・HV・ハイパフォーマンスカー、一般走行、スポーツ走行、チューニング車、ABS・ESP・VSC・ASR・TRC搭載車両危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-20~70
  • リフィルファイル 聖書 (リング20mm) レイメイ藤井

    リフィルファイル 聖書 (リング20mm)

    レイメイ藤井
    679税込747
    1冊
    当日出荷
    使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル
    幅(mm)130高さ(mm)190奥行(mm)30
  • B6 リフィルファイル レイメイ藤井

    B6 リフィルファイル

    レイメイ藤井
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー
    用途小型のペンケースで持ち運びに便利ネイビー
  • セルダンパー WAKI(和気産業)

    セルダンパー

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
    材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)厚さ(mm)5
  • リゲッタカヌー ジャイアンツ メンズ リゲッタ

    リゲッタカヌー ジャイアンツ メンズ

    リゲッタ
    6,346税込6,981
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オレンジカラーに刺繍の入ったインパクトあるデザインが印象的!
    材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)ジャイアンツ性別メンズ靴タイプサンダル
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,298税込6,928
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,098税込5,608
    1個(500g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キスター パイロットジャンパー コーコス信岡

    キスター パイロットジャンパー

    コーコス信岡(3件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1着
    翌々日出荷
    冬の定番防寒。裏にボアがあり温かい。作業服BF-500シリーズとコーディネートできます。
    仕様内ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ジャンパーネイビー混率(%)(表)ナイロン100(裏)アクリル100機能防寒対応シーズン秋冬生地(表)ツイル(裏)タフトボア生地性能はっ水加工中綿(g/m2)(身頃)約760名入れ可(防寒)
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
  • BF-701 長袖シャツ アルトコーポレーション

    BF-701 長袖シャツ

    アルトコーポレーション(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)シリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
  • BF-700 半袖シャツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-700 半袖シャツ(春夏用)

    アルトコーポレーション
    5,798税込6,378
    1枚
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • BF-702 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-702 半袖ブルゾン(春夏用)

    アルトコーポレーション(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1着
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • BF-703 長袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-703 長袖ブルゾン(春夏用)

    アルトコーポレーション(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1着
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • BF-705 長袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-705 長袖ブルゾン(春夏用)

    アルトコーポレーション
    6,598税込7,258
    1着
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。左胸ポケットはファスナー付きで落下防止の安心仕様。裾にフィット感のある脇ゴム入り。ウエスト調節アジャスター付き。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • BF-704 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-704 半袖ブルゾン(春夏用)

    アルトコーポレーション
    6,598税込7,258
    1着
    翌々日出荷
    人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。左胸ポケットはファスナー付きで落下防止の安心仕様。裾にフィット感のある脇ゴム入り。ウエスト調節アジャスター付き。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • BF-W方式 SS給排気トップ500型 ノーリツ

    BF-W方式 SS給排気トップ500型

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L3(mm)45~130(釜と壁面の距離)寸法L4(mm)380~480(壁厚)
  • Y1WB98010 FC-MT500 36T-BF SHIMANO(シマノ)

    Y1WB98010 FC-MT500 36T-BF

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(45件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(36件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション

    BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

    アルトコーポレーション(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
  • BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
  • BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

    アルトコーポレーション(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
  • BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション

    BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)

    アルトコーポレーション(40件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
  • BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
  • BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション

    BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

    アルトコーポレーション(43件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。
    混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) アルトコーポレーション

    BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

    アルトコーポレーション(41件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
    仕様左胸・左袖ペン差し、ファスナー付ポケット、両胸フラップポケット、裾ゴム種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

    アルトコーポレーション(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
  • BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション

    BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)

    アルトコーポレーション(23件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
    仕様生地は夏用生地です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
  • BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用) アルトコーポレーション

    BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)

    アルトコーポレーション(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、営業・配達
  • BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形