カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bf-516」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション

    BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)

    アルトコーポレーション(43件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。
    JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品混率(%)ポリエステル90、綿10生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
  • キャストホイール フロント 10B-F5168-00-35 YAMAHA(ヤマハ)

    キャストホイール フロント 10B-F5168-00-35

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番10B-F5168-00-35主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    有効深さX(mm)128仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

    フジキン
    83,980税込92,378
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3