カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-bs05p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様
    質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性防滴構造光束(Lm)約370(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい
    ホワイト質量(g)約830(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性非防滴構造(IPX0)光束(Lm)約88(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属
    長さ(mm)198ホワイト質量(g)約215(乾電池を除く)最大径(Φmm)約104連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)光源LED(交換できません)使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)照度(Lux)約2000(100cm)明るさ(Lm)約60防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 3W LED強力ライト オーム電機

    3W LED強力ライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
    長さ(mm)200ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト オーム電機

    LED強力ライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ
    長さ(mm)190ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LEDスタンド付ハンディライト TRUSCO

    LEDスタンド付ハンディライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
    付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450電源単1形乾電池(4個)別売全光束(Lm)165外径(Φ)×全長(mm)124×193使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 強力ライト モノタロウ

    LED懐中電灯 強力ライト

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
    用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
  • LEDライト レッドスター WING ACE

    LEDライト レッドスター

    WING ACE
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。
    用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト スマイルキッズ

    LED強力ライト

    スマイルキッズ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
    材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50エコロジー商品省エネ
  • LEDズームライト ファミリー・ライフ

    LEDズームライト

    ファミリー・ライフ(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
    材質アルミ合金、強化プラスチックムーンブラック質量(g)1本:(約)150電源単4形乾電池3本使用(別売)寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8光源LED(CREE社製T6)防水仕様防滴明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
  • LED強力灯 三菱電機

    LED強力灯

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
    付属品肩掛けバンド質量(g)400電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クロスグランド 多機能ハイパワーライト カクセー

    クロスグランド 多機能ハイパワーライト

    カクセー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    400lmで長距離まで明るく、対象を鮮明に照らす『強力照射』×もしもの備えに強い『充電/給電』
    付属品USBコード約96cm(TYPE-A・TYPE-C)材質ABS樹脂、AS、TPR寸法(mm)幅222×高さ115×奥行108質量(g)530バッテリーリチウムイオン電池(容量4800mAh)、バッテリー容量(Ah)4.8明るさ(Lm)懐中電灯/400・ランタン180
  • LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS

    GENTOS 充電式高出力LEDライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
    材質(本体)アルミ保護等級IP67光源色白色充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m
  • 強力ライト スマイルキッズ

    強力ライト

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    防災の定番の懐中電灯。
    材質本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂寸法(mm)195×Φ115×130質量(g)220使用電池単1形乾電池4個(テスト用電池付属)防水性非防水連続点灯時間(時間)約20
  • GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOS

    GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
    用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。トラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8全長(mm)247材質(本体)アルミ質量(g)560電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電用コード、ACアダプターその他【投光距離】800m材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ