カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf-sc6」の検索結果

エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド+ホースセット
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から10日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。