カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドタイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
エコアクアシャワーSPA
INAX(LIXIL)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ウルトラファインバブル約6000万個。優れた洗浄力を追求した3種類の吐水。快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド。優れた節水性能で家計をサポート。最適流量6.5L/分で従来シャワーと比較し年間35%の節水用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。ウルトラファインバブル/風呂/お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節水/節約/洗浄/吐水/止水機能/ミスト/パワーマッサージ/アクアスプレー/皮脂汚れ質量(kg)1接続ねじG1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×15×23取付ネジ径G1/2
シャワーヘッド単体 エコアクアスイッチ 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド仕様減圧弁付タイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
エコアクアシャワーSPA メタルホース1.0M
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド接続ねじ工具締め:G1/2ホース長さ(m)メタルホース:1シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
エコアクアシャワーSPA 接続部材付パッケージ
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドタイプホースなし、多機能接続ねじG1/2取付ネジ径G1/2
エコアクアシャワーSPA メタルホース1.6M
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド接続ねじ工具締め:G1/2ホース長さ(m)メタルホース:1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
スイッチ付多機能シャワーセット
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドホース長さ(m)メタルホース:1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA
シャワーセット ホース付 エコアクア 多機能シャワー(1.6m)
INAX(LIXIL)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド接続ねじ手締め:G1/2ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
スイッチ付多機能シャワーセット
INAX(LIXIL)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
取替用スイッチ付多機能シャワーセット(減圧弁付)
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド付属品減圧弁付シャワーエルボ90°接続ねじ工具締め:G1/2ホース長さ(m)メタルホース:1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
シャワーセット ホース付 エコアクアスイッチ多機能シャワー(1.6m)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド付属品減圧弁付シャワーエルボ90°接続ねじ工具締め:M20×1ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
デジタル出力モジュール SIMATIC S7
SIEMENS¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷Siemens 6ES7306-2BF10-0AB0 は、 SIMATIC S7 デジタル出力 SM 326 、 F-DO10x 24 V dc / 2A PP 、 SIMATIC S7F システム用のフェイルセーフデジタル出力で、診断アラーム、 LVV 、最大カテゴリ 4 ( EN954-1 ) / SIL3 ( IEC61508 ) / PLE ( ISO13849-1 )、 1 x 40 極を備えています。寸法(mm)125×40×120シリーズSIMATIC S7定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7F出力数10出力タイプデジタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら