デジタル出力モジュール SIMATIC S7

デジタル出力モジュール SIMATIC S7 - SIEMENS

Siemens 6ES7306-2BF10-0AB0 は、 SIMATIC S7 デジタル出力 SM 326 、 F-DO10x 24 V dc / 2A PP 、 SIMATIC S7F システム用のフェイルセーフデジタル出力で、診断アラーム、 LVV 、最大カテゴリ 4 ( EN954-1 ) / SIL3 ( IEC61508 ) / PLE ( ISO13849-1 )、 1 x 40 極を備えています。

寸法(mm)
125×40×120
シリーズ
SIMATIC S7
定格電圧 DC V
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SIMATIC S7F
出力数
10
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210663546ES7326-2BF10-0AB0
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする