「bf100v80w」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,614~税込¥1,775~
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • ビーム電球 BRF110V 80W TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ビーム電球 BRF110V 80W

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥3,133税込¥3,446
    1個
    欠品中
    屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
    質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(36件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • ビームライト E26 集光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 集光形

    旭光電機工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 150形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)10.7定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)490定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)220定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
    全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • ビームランプ代替LEDランプ 100W相当 光商事

    ビームランプ代替LEDランプ 100W相当

    光商事
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    13日以内出荷
    集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
    質量(g)275消費電力(W)13口金E26対応密閉器具対応電球形状ビーム球寸法(Φ×mm)120×130配光角度(°)35電球の種類LEDIP等級65調光の可否対応
  • LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ

    LED電球(ビームランプタイプ)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当口金E26外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)8.5定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100光色電球色相当グリーン購入法適合
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機

    LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
    全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(11件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • LED電球 ビームランプ形 広角 オーム電機

    LED電球 ビームランプ形 広角

    オーム電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
    全長(mm)127質量(g)375電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120平均演色評価数(Ra)80機能調光機能対応、密閉形器具非対応定格電流(mA)130配光角度(°)40明るさ150形相当電球の種類LED