カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「bf1210」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10個×2100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
    適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質鉄幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業
    ベージュ
    パープル

    BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
  • S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 14- CBR250R WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ステンレスサイレンサー 14- CBR250R

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    用途14- CBR250R
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF

    ナベヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F

    太陽技研(5件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
  • Lovato 電磁接触器 BFシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BFシリーズ

    Lovato
    ¥11,080~税込¥12,188~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)

    CKD
    ¥30,050~税込¥33,055~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BF~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BF~)

    CKD
    ¥24,613~税込¥27,074~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • カムラック(CRA) 加茂精工(KAMO)

    カムラック(CRA)

    加茂精工(KAMO)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音
    用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級