カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車(4)
- 椿本チエイン(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- LITTELFUSE(2)
- イノック(1)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- バンドー化学(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 未来工業(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 河淳(1)
- SBC(1)
- TOTO(1)
- ユーボン(1)
- アルテ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「bf25」の検索結果

プロテック ウェットモップ BF25(防滑床用)
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷防滑床対応のウエットモップ。防滑加工された床材に対してメーカー独自加工の繊維により、抵抗は少なく、凹凸内部の汚れまで除去することが出来ます。ゾーニングで使用される場合は、不要な色のタグをはさみなどで切り取ってご使用ください。プロテックワンタッチパッドホルダー、プロテック高所用ボードワイパーに装着できます。用途ビルメンテナンス事業者、病院、鉄道、商業施設などに仕様防滑床対応材質モップ糸:ポリエステル・ナイロン幅(mm)275質量(g)46奥行(mm)155繰り返し・詰め替え対応
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
置き敷タイプOAフロア
ステップライン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷から3日以内出荷最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。用途オフィス用床材色ブラック
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア
ロック&ロック(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。形状角形機能ロック機能付き電子レンジ○(500W,600Wのみ)
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥10税込¥111リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ワイヤー自在用フック 天井用
アルテ¥799税込¥8791個4日以内出荷額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容本体2個/ネジ4本安全荷重(kg)7
Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 16V dc 2.5A
LITTELFUSE¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)11.4幅(mm)3高さ(mm)18.3定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)40動作電流(A)5最大抵抗(mΩ)60電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.02
ペンケース<Nストレージ>
コクヨ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷「ななめ仕切り」で、ペンや小物がかさならず見つけやすい! 一覧性がよく、ペンや小物が取り出しやすい新構造「ななめ仕切り」ペンケース。 3つの仕切りで、収容物が簡単に整理整とんできます。消しゴムなどのよく使う小物が埋もれず、取り出しやすいです。 ナチュラルな風合いの生地を使ったシンプルな形状と、持ちやすい引き手とワンポイントロゴで男女問わず使いやすいデザインです。材質表材:ナイロン・ポリエステル、内装:ポリエステル、芯材:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×120開閉ファスナー収容数ペン約13本+小物スペース×3繰り返し・詰め替え対応
基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9426アズワン品番65-7702-27
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
NW ブランクフランジ
フロパーサル(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。材質SUS304寸法L(mm)5
TV用クリーナー 除菌タイプ
オーム電機¥589税込¥6481セット(25枚)翌々日出荷大判で拭きやすい。 アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。 除菌、ウェットタイプ。 静電気防止効果でホコリがつきにくい用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
平歯車 S80S
協育歯車¥839税込¥9231個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
海外用電源プラグ4セット
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ。海外旅行でフレキシブルに活躍。タイプA、C、O、BF
ミニシンクロプーリ
バンドー化学¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応