カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf2s13」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
温調ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U