カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「bf401」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(BF401)リツドアセンブリ,ドアエンジン(ダツシユボード) 日野自動車(BF401)リツドアセンブリ,ドアエンジン(ダツシユボード)日野自動車
12,683税込13,951
1個
7日以内出荷
防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)防振脚座オーレッグレベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
ウッドライン Fサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Fサイズタジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(13枚)
3日以内出荷
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)180×1260仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
(G950B)サプライ バッテリSUB-ASSY NO.5 トヨタ(G950B)サプライ バッテリSUB-ASSY NO.5トヨタ
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
(G963B)トラクションバッテリ ブラケット NO.11 トヨタ(G963B)トラクションバッテリ ブラケット NO.11トヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF40SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
青銅 ボール BFシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BFシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
(7181B)HOLDER, FR SEAT トヨタ(7181B)HOLDER, FR SEATトヨタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
角形チューブ形エアシリンダ MDBF4 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBF4SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF40-10~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF40-10~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
ロック付シリンダ (MNBF~) SMCロック付シリンダ (MNBF~)SMC
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-125Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-100ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-175ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF4 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF4SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-150Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-175Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF40) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-125Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-125ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:40mmSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF40-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF40-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-150ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ファインロックシリンダ CLA 2B SMCファインロックシリンダ CLA 2BSMC
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298アズワン品番65-7791-66
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ロック付シリンダ (MDNBF40-~) SMCロック付シリンダ (MDNBF40-~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBF40) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBF40)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF40SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ MDNBF4 SMCロック付シリンダ MDNBF4SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)