カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- 油圧機器・油圧ホース(93)
- メカニカル部品(65)
- 作業服(24)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- KANA(片山チエン)(7)
- KITZ(キッツ)(11)
- ParkerTAIYO(222)
- PROST's(3)
- StarTech.com(3)
- アルトコーポレーション(24)
- イノック(2)
- エスコ(3)
- オープン工業(2)
- ダイヤトレンド(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- バンドー化学(8)
- 三ツ星ベルト(22)
- 協育歯車(6)
- 富士電機(4)
- 東京パーツセンター(4)
- 椿本チエイン(10)
- ブランドをもっと見る
「bf50」の検索結果

ガンツ GZ-BF50
GENTOS¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外明るさ(Lm)1500実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)電球の種類LED特殊用途防爆
巻き段ボール
(84件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け




BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)
アルトコーポレーション(45件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達




BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)
アルトコーポレーション(36件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達




BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)
アルトコーポレーション(30件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達




BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)
アルトコーポレーション(26件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181着当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備





BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)
アルトコーポレーション(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造





BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)
アルトコーポレーション(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
インパクト用きのこバフ(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応




BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)
アルトコーポレーション(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から翌々日出荷東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。仕様生地は夏用生地です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
フローティングナット(ケージナット)
ホシモト(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷多少の中心ズレでもネジが締付けられます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ(600型・黄銅)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ





BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)
アルトコーポレーション(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から3日以内出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造




BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)
アルトコーポレーション(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈半袖


BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)
アルトコーポレーション(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
セルダンパー
イノアック¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リフィルファイル 聖書 (リング20mm)
レイメイ藤井¥779税込¥8571冊当日出荷使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル幅(mm)130高さ(mm)190奥行(mm)30
ホースリール 50m5分防藻ホース付
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ



日本伝統垢すり泡タオル
タツネ(1件のレビュー)¥449税込¥4941枚4日以内出荷から10日以内出荷日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。材質ナイロン100%区分新品質量(g)約34種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式

























![バスピカピカ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68767378-170828-02.jpg)