カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(581)
  • メカニカル部品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • 自動車純正部品(35)
  • 制御機器(24)
  • 作業服(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • バイク純正部品(15)
  • 物流用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「bf50」の検索結果

1,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ GZ-BF50 GENTOS

    ガンツ GZ-BF50

    GENTOS
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外明るさ(Lm)1500実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)電球の種類LED特殊用途防爆
  • MARK,BF50 JET ホンダ

    MARK,BF50 JET

    ホンダ
    509税込560
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(45件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • 巻き段ボール モノタロウ

    巻き段ボール

    モノタロウ(83件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
    用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
  • USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム

    USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(36件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
  • BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション

    BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

    アルトコーポレーション(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
  • BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
  • BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

    アルトコーポレーション(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
  • BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
  • インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこバフ(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TN) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TN)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF50TF SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF50TF

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
  • 置き敷タイプOAフロア ステップライン

    置き敷タイプOAフロア

    ステップライン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
    用途オフィス用床材ブラック
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

    アルトコーポレーション(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
    仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈半袖
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-505 ボディファイン 長袖スモック(春夏用)

    アルトコーポレーション(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション

    BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)

    アルトコーポレーション(23件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
    仕様生地は夏用生地です。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • スチロール番号札 オープン工業

    スチロール番号札

    オープン工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途が広がる黒色登場!
    用途お店やホテル・旅館等で材質再生スチロール穴径(Φmm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7グリーン購入法適合
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50TN SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50TN

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50TN) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50TN)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
  • BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)

    アルトコーポレーション(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)72JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • バスピカピカ サンコー[日用品]

    バスピカピカ

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂厚さ(mm)13質量(g)13寸法(cm)20×12耐熱温度(℃)80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅)

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    SBC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフィルファイル 聖書 (リング20mm) レイメイ藤井

    リフィルファイル 聖書 (リング20mm)

    レイメイ藤井
    679税込747
    1冊
    当日出荷
    使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル
    幅(mm)130高さ(mm)190奥行(mm)30
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-20~70
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 消火器50型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器50型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ50型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
...