カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • バイク部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)

「bf504」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーションBF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)アルトコーポレーション(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から3日以内出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーションボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-40Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-40ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-40Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-40Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-450Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-450Z)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-450Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-450ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF50-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF50-4~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mmSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBF50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-400Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-400ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~SMC
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-48Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-48Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)48クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-435Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-435Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)435クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-430Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-430Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-45Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-45Z)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF50SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400KZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400KZ)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-475Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-475Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)475クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-470Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-470Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)470クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-405Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-405Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)405クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-440Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-440Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)440クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-420Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-420Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)420
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400NZ)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc