カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)

「bf6u」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC継手 ストレート コガネイ

    TAC継手 ストレート

    コガネイ
    980税込1,078
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    SBC(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC継手 コガネイ

    TAC継手

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ

    クリーン機器TAC継手ストレート

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
    形状ストレート
  • BFカレー内6 嵌合蓋 U字穴 cotta

    BFカレー内6 嵌合蓋 U字穴

    cotta
    23,980税込26,378
    1枚(600枚)
    3日以内出荷
    材質OPS寸法(mm)外寸:249×154×H12
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPY13B~) SMC

    真空パッド (ZPY13B~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY50~) SMC

    真空パッド (ZPY50~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY10B~) SMC

    真空パッド (ZPY10B~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7016-59
  • 抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 6.8Ω 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 6.8 Ω 及び 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7020-03
  • 抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)

    抵抗器, 5.6Ω, 1020, 1W

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 5.6 Ω /1W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応定格電力(W)1抵抗(Ω)5.6許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
  • 真空パッド (ZPY32B~) SMC

    真空パッド (ZPY32B~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY10 SMC

    真空パッド ZPY10

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY08 SMC

    真空パッド ZPY08

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY4~) SMC

    真空パッド (ZPY4~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ・横方向真空取出バーブ継手付。
  • Z Series(ZP3-Y13) SMC

    Z Series(ZP3-Y13)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPY16 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPY16

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY32 SMC

    真空パッド ZPY32

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY20 SMC

    真空パッド ZPY20

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPY16 SMC

    真空パッド ZPY16

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY13 SMC

    真空パッド ZPY13

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY06~) SMC

    真空パッド (ZPY06~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPY40 SMC

    真空パッド ZPY40

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド ZPY25 SMC

    真空パッド ZPY25

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド ZPシリーズ ZPY08 SMC

    真空パッド ZPシリーズ ZPY08

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPY - パッド径 Φ40, 50(ZPY50) SMC

    ZPY - パッド径 Φ40, 50(ZPY50)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY20B~) SMC

    真空パッド (ZPY20B~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY25B~) SMC

    真空パッド (ZPY25B~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPY16B~) SMC

    真空パッド (ZPY16B~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32) SMC

    ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY25) SMC

    ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY25)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • Z Series(ZPY20) SMC

    Z Series(ZPY20)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • Z Series(ZP3-Y10) SMC

    Z Series(ZP3-Y10)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向