カテゴリ

  • オフィス家具(79)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • トラック純正部品(57)
  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 建材・エクステリア(25)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfl」の検索結果

関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業

    樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BFL HAMMOND

    1590BFL

    HAMMOND
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT オーミック電子

    無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT

    オーミック電子
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。
    用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
  • 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2B ブラウン偏光 クリアー光学

    偏光サングラス老眼鏡 BFL-2B ブラウン偏光

    クリアー光学
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
    仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズブラウン偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFL

    HAMMOND
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 111.5 mm。高さ = 27 mm。幅 = 59.5 mm。外形寸法 = 111.5 x 59.5 x 27mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 152g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 クリアー光学

    偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光

    クリアー光学
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
    仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズスモーク偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6AフラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6AフラットLANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
  • カラープリンタ用紙 普通色 白色度80% コクヨ

    カラープリンタ用紙 普通色 白色度80%

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1冊(500枚)
    当日出荷
    カラーコピー・カラーレーザープリンターにも使えるプリンタ用紙です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ保存に適しています。カラーインクジェットプリンタにも使用できます。(高品位の印刷は専用紙をご使用ください。)
    入数(枚)500白色度(%)80坪量(g/m2)70
  • CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ

    CAT7ウルトラフラットLANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドSTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    レジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から13日以内出荷
    炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
    寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
  • セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 セフホルダーフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム。Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ。Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる。※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
    用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)15
  • コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン 日本緑十字社

    コーン用高輝度蓄光プラスチックチェーン

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    高輝度蓄光チェインを使用したチェインバーです。 チェイン部分は、電気が消えても長時間光ります。
    仕様リング2個・高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2)トラスコ品番791-4164材質(リング部)スチロール、(チェイン部)HDPE・蓄光材寸法(mm)(チェイン部)長さ約2m、(線径)6.0Φ、(リング部分)110Φ×90Φ、(厚み)12質量(g)220日本緑十字社品番284046
  • フィルブラック サンハヤト

    フィルブラック

    サンハヤト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
  • 旗型端子・専用工具 motopresto

    旗型端子・専用工具

    motopresto
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
    全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 樹脂管用ユニットバス貫通継手 ミヤコ

    樹脂管用ユニットバス貫通継手

    ミヤコ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
  • ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
    用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水筆平筆 トンボ鉛筆

    水筆平筆

    トンボ鉛筆
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)153質量(g)6縦(mm)15横(mm)15繰り返し・詰め替え対応
  • 中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ

    中間フレアエルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造

    90°大曲エルボ 住戸内転がし配管用MDジョイント

    東亜高級継手バルブ製造
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール形状エルボ90°種類鋼管用継手呼び径(B)2・1/2呼び65A(2 1/2B)寸法A(mm)115寸法B(mm)90使用流体呼び径(A)65
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    53,980税込59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO

    耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。
    用途土木・林業・建築現場など。材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカットブラック種類セーフティシューズ機能耐油性足幅3E材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
  • Field to Summit フレイムストーブ L 富士見産業

    Field to Summit フレイムストーブ L

    富士見産業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。現地で拾った小枝などを燃料にできるので、荷物が少なくてラク。丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式です。暖を取るのに便利なストーブとしても、調理用コンロとしても、お使いいただけます。 (1)円筒形に組み立てた本体下の穴から空気を取り込み、一次燃焼を起こします。(2)本体が2層構造になっているので、上層にて、暖められた空気による二次燃焼が起きます。(3)少しの薪で大きな火力になります。 専用メッシュ袋付き。
    材質ステンレス質量(g)940直径×高さ(cm)17×24
  • 丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100BF型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
  • 足おざぶインソール OZB-FL リゲッタ

    足おざぶインソール OZB-FL

    リゲッタ
    28,980税込31,878
    1箱(20足)
    4日以内出荷
    歩行時の負担を軽減することで体力のロスを少なくするインソールです。お手持ちの靴に入れるだけで日々のお仕事・レジャー・日常生活の”体力のロス”に働きかけます。土踏まずなどのアーチや普段使われていない足裏を使える独自形状が姿勢のサポート、局所にかかる負担の軽減に役立ちます。靴内を窮屈にしない薄型設計でほぼ全ての靴でご使用いただけます。柔らかい素材を使用しており、足裏に合わせてフィットすることで歩行時の衝撃を吸収します。高反発なため、すぐにアーチが復活するので形状が崩れにくく、効果が持続します。裏面にはカットガイド入りで、お手持ちの靴に合わせて簡単に調節が可能です。
    用途パンプス、普段履きスニーカー、プロテクティブスニーカー、ナースシューズなど日常使いから仕事用に。仕様踏み抜き防止板なしトラスコ品番713-2927材質本体:ポリウレタン、ポリエステル、パッケージ:ポリプロピレンブラック適合サイズ(cm)22.0~25.0
  • LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライ

    LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
    付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無形状フラットタイプシルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
  • iPhone 12 / 12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすい エレコム

    iPhone 12 / 12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすい

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hを実現したiPhone 12、iPhone 12 Pro用液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(ガラスライク)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
  • iPhone 11 Pro/ XS / X ガラスフィルム 硬度9H エレコム

    iPhone 11 Pro/ XS / X ガラスフィルム 硬度9H

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    画質を損なわない驚きの透明感!傷に強い高硬度となめらかな指滑りを実現させたiPhone 2019 5.8インチ X / XS 液晶保護ガラスフィルム
    セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone 11 Pro、iPhone XS、iPhone X
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラウンフレンチガゼットバッグ HEADS(ヘッズ)

    ブラウンフレンチガゼットバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    6日以内出荷
    パン屋さんの定番デイリーバッグ!ベーカリーショップにおすすめのアイテムです。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×350×130
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    質量(g)138コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)1.4×6.0ケーブルタイプフラット
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    649税込714
    1本
    当日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
    適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
  • デジタル温度表示器 内部交換用パーツ LED ダイレオ

    デジタル温度表示器 内部交換用パーツ LED

    ダイレオ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    LED表示部単体
    用途故障時交換用
  • iB-Flow コガネイ

    iB-Flow

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
関連キーワード
...