カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 空調・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfs-1」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
結束バンド耐候 150MM ELPA結束バンド耐候 150MMELPA
171税込188
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
結束バンド 100MM ELPA結束バンド 100MMELPA
82税込90
1個
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利仕様●100本入材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100ホワイト使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22
セキュリティフロアケース ナカバヤシセキュリティフロアケースナカバヤシ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。
カギ付き
結束バンド耐候 100MM ELPA結束バンド耐候 100MMELPA
93税込102
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)2.5全長(mm)100ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)8最大結束内径(Φmm)22特性耐侯
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
879税込967
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(10m)
翌々日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
プラスティックボール回転グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボール回転グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
599,800税込659,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱) ボーセイボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)ボーセイ
80,980税込89,078
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法H(mm)1.45最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱) ボーセイボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱)ボーセイ
87,980税込96,778
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)0.95最小板厚(mm)(最小)1
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
結束バンド KBF-Nシリーズ ELPA結束バンド KBF-NシリーズELPA
159税込175
1袋(50本)
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利。
仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃~+85℃●材質:66ナイロン●50本入アズワン品番65-3668-08
ボーセイ SUS ボブスペーサー 大阪魂ボーセイ SUS ボブスペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス長さ(mm)27ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)27寸法H(mm)1.45寸法D(mm)4.45寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,380税込38,918
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
カンタンフレキ SBFSシリーズ 三和商工カンタンフレキ SBFSシリーズ三和商工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)100ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)【保温材内層】120寸法L(m)10被覆厚さ(mm)10
給排気グリル フィルター 三菱電機給排気グリル フィルター三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.1
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,380税込38,918
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
耐湿形給排気グリル 三菱電機耐湿形給排気グリル三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
シロッコ換気扇 三菱電機シロッコ換気扇三菱電機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグF 岩田製作所円錐プラグF岩田製作所
899税込989
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズ エヒメ紙工クラフトバッグ 平紐 10枚 CRBFシリーズエヒメ紙工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。平紐タイプ。
仕様【底ダンボール】底ボール有材質未晒130g/平方m厚さ(mm)約0.17ブラウン持ち手平紐(茶)
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形三菱電機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホック付チューブ 日本ジッパーチュービングホック付チューブ日本ジッパーチュービング
219,800税込241,780
1箱(25m)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
219,800税込241,780
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBFに導電布を組み合わせたタイプ
材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
電動アクチュエータ LEY32A SMC電動アクチュエータ LEY32ASMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ASSMANN WSW USB延長ケーブル ASSMANN WSWASSMANN WSW USB延長ケーブルASSMANN WSW
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67RoHS指令(10物質対応)対応