カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「bfs-302m」の検索結果

漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付