カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfs-90sug2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機

    産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
空調/換気関連部品カテゴリ