カテゴリ
- 農業機械(33)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 理美容(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 椿本チエイン(9)
- SCHMERSAL(6)
- タカチ電機工業(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 全晴(5)
- リスパック(4)
- KSフィルター(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- フジ矢(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スタジオオーシャンマーク(3)
- NOK(2)
- PFERD 馬印(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bg-19」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ブッシンググランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール色黒寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥7,098~税込¥7,808~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B2S リスパック
リスパック¥999税込¥1,0991袋(50点)5日以内出荷液漏れしにくく、柄で季節感も演出!環境対応素材。冷惣菜等に。※フタは別売りです。材質バイオPET寸法(mm)180×108×23質量(g)7.2
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B2S 黒 リスパック
リスパック¥899税込¥9891袋(50点)5日以内出荷開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)180
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S 黒 リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
惣菜容器 バイオカップ ガード 300B3S リスパック
リスパック¥839税込¥9231袋(50点)5日以内出荷開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。仕切り付き。3種盛に。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約170ml。ポテトサラダ約160g。材質バイオマスプラ寸法(mm)180×108×23容量(mL)170
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
ケイグランド用90°コネクタ
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から23日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
CFexpress TYPE B メモリーカード
SONY(ソニー)¥329,800税込¥362,7801枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:10.3
スラッシュペグパカーン(30)
DOD(ディーオーディー)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパカーンなのよ。セット内容製品本体材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)色ブラック質量(g)(約)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)34×13×17、ハンドル部分を除く:(約)34×13×13静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥62,980~税込¥69,278~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
グロメットBG型
ジョー・プリンス竹下¥55税込¥611個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラPXベルト UP14M形
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
首振ラチェットコンビネーションレンチ
フジ矢¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
セミロングソケット (黒金)
フジ矢¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ「SHOULTY MULTI STRAP」SPEED DRYタイプ 速乾 長さ調整 首掛け 肩掛け
LEPLUS NEXT¥2,898税込¥3,1881個当日出荷端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/水に濡れても乾きやすい速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。材質ポリエステル+PP+亜鉛合金質量(g)本体28.6(本体)/53.9(パッケージ込)ひも幅(cm)約0.6
充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可
ANTEL¥2,098税込¥2,3081個当日出荷充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
メータープロテクションフィルム
DAYTONA(デイトナ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。【適合車種】。ジクサー150(20-23)。ジクサー250(20-23)。ジクサーSF250(20-23)。※ ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム用途適合車種:ジクサー150/250/SF250(20-23)。スマホのフィルム感覚で貼れるメーター保護フィルム。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアフィルム適合ジクサー150(20-23)/ジクサー250(20-23)/ジクサーSF250(20-23)※ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可
エクセルカラーホース 緑
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
ボールゲージSUS
全晴¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ベスト レディス
住商モンブラン¥7,898税込¥8,6881枚3日以内出荷住商モンブランのフォーマル用レディスベスト。ふっくらと厚みのある素材が、上品な雰囲気を醸し出します。黒をベースにしたギンガムチェックは、クラシカルな表情とさりげない気品が魅力。ウエストをしぼったすっきり美しいシルエットで、スタイリッシュに着こなせます。黒いボタンと、腰ポケットの位置にあしらった黒いテープが、ほどよいアクセントに。バックスリット入りで腰まわりの窮屈感がなく、立ち座りもスムーズ。すべりの良い裏地付きです。種別ベスト色黒混率(%)ポリエステル100生地ギンガムチェック