オーブマークモータ

オーブマークモータ - 日本オイルポンプ

標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。
NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。
温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。
新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。
Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。
ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。

仕様
ドレンポート付
色
銘板:赤
フランジ
2ボルトフランジ
定格流量(L/min)
57
背圧(MPa)
許容:10.3
内容量
1個
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は、6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油は、ISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出力トルクが280N・mを越える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は、21MPa以下にしてください。
※許容背圧は10.3MPaですが、1.8MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
※ΔPは有効差圧を示します。
※画像は代表画像を使用しています。
全92種類を絞り込む
サイズ
92種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
定格圧力(MPa)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581472ORB-G-310-DD2Xロータ:47.2モータ:8.131010.3168.3
¥128,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581481ORB-G-240-AD2Xロータ:36.6モータ:7.524011.7157.7
¥122,200
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581560ORB-G-050-DD2Xロータ:8.3モータ:6.15013.8129.4
¥102,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581587ORB-G-280-DB2Xロータ:43.9モータ:7.928010.3165
¥139,800
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581596ORB-G-100-AD2Xロータ:15.3モータ:6.410013.8136.4
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581630ORB-G-380-AA2Xロータ:58.5モータ:8.63809179.6
¥129,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581648ORB-G-410-DD2Xロータ:63.7モータ:8.94108.5184.8
¥134,200
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581657ORB-G-190-DB2Xロータ:29.5モータ:7.119012.8150.6
¥126,700
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581700ORB-G-160-AA2Xロータ:25.7モータ:6.916013.1146.8
¥107,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581779ORB-G-380-DC2Xロータ:58.5モータ:8.63809179.6
¥129,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581831ORB-G-190-AB2Xロータ:29.5モータ:7.119012.8150.6
¥126,700
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581849ORB-G-070-DD2Xロータ:11.1モータ:6.27013.8132.2
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581937ORB-G-410-AC2Xロータ:63.7モータ:8.94108.5184.8
¥134,200
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581962ORB-G-070-AD2Xロータ:11.1モータ:6.27013.8132.2
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02581989ORB-G-120-AC2Xロータ:18.4モータ:6.612013.8139.5
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582032ORB-G-410-DA2Xロータ:63.7モータ:8.94108.5184.8
¥134,200
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582059ORB-G-120-DB2Xロータ:18.4モータ:6.612013.8139.5
¥118,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582102ORB-G-070-AA2Xロータ:11.1モータ:6.27013.8132.2
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582147ORB-G-130-DA2Xロータ:20モータ:6.713013.1141.1
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582181ORB-G-280-DC2Xロータ:43.9モータ:7.928010.3165
¥127,700
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582208ORB-G-070-AC2Xロータ:11.1モータ:6.27013.8132.2
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582287ORB-G-190-AC2Xロータ:29.5モータ:7.119012.8150.6
¥114,600
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582312ORB-G-410-AB2Xロータ:63.7モータ:8.94108.5184.8
¥146,300
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582330ORB-G-100-AB2Xロータ:15.3モータ:6.410013.8136.4
¥115,800
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582339ORB-G-240-AB2Xロータ:36.6モータ:7.524011.7157.7
¥134,300
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582391ORB-G-160-AD2Xロータ:25.7モータ:6.916013.1146.8
¥107,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582409ORB-G-130-DB2Xロータ:20モータ:6.713013.1141.1
¥118,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582436ORB-G-240-DD2Xロータ:36.6モータ:7.524011.7157.7
¥122,200
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582452ORB-G-240-DB2Xロータ:36.6モータ:7.524011.7157.7
¥134,300
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582497ORB-G-240-AA2Xロータ:36.6モータ:7.524011.7157.7
¥122,200
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582558ORB-G-310-AB2Xロータ:47.2モータ:8.131010.3168.3
¥140,900
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582576ORB-G-130-DC2Xロータ:20モータ:6.713013.1141.1
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582610ORB-G-100-DC2Xロータ:15.3モータ:6.410013.8136.4
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582619ORB-G-050-AA2Xロータ:8.3モータ:6.15013.8129.4
¥102,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582671ORB-G-160-DC2Xロータ:25.7モータ:6.916013.1146.8
¥107,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582716ORB-G-160-AC2Xロータ:25.7モータ:6.916013.1146.8
¥107,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582750ORB-G-120-DD2Xロータ:18.4モータ:6.612013.8139.5
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582759ORB-G-190-AA2Xロータ:29.5モータ:7.119012.8150.6
¥114,600
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582777ORB-G-100-DD2Xロータ:15.3モータ:6.410013.8136.4
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582786ORB-G-130-AA2Xロータ:20モータ:6.713013.1141.1
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582811ORB-G-380-AC2Xロータ:58.5モータ:8.63809179.6
¥129,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582820ORB-G-120-AA2Xロータ:18.4モータ:6.612013.8139.5
¥105,900
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582847ORB-G-050-DC2Xロータ:8.3モータ:6.15013.8129.4
¥102,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582951ORB-G-160-DB2Xロータ:25.7モータ:6.916013.1146.8
¥119,100
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02582996ORB-G-410-DC2Xロータ:63.7モータ:8.94108.5184.8
¥134,200
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583012ORB-G-280-DD2Xロータ:43.9モータ:7.928010.3165
¥127,700
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583021ORB-G-100-AA2Xロータ:15.3モータ:6.410013.8136.4
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583039ORB-G-205-DD2Xロータ:31.1モータ:7.320512.8152.2
¥122,100
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583118ORB-G-070-DC2Xロータ:11.1モータ:6.27013.8132.2
¥103,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02583127ORB-G-310-DA2Xロータ:47.2モータ:8.131010.3168.3
¥128,800
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする