カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(81)
- 農業機械(32)
- オフィス家具(29)
- メカニカル部品(21)
- 日用品(20)
- 制御機器(17)
- 自動車補修部品(14)
- 家電(13)
- 研磨材(11)
- バイク部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- 理美容(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 塗料(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三桂製作所(30)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 象印マホービン(11)
- エスコ(10)
- ツカサ電工(10)
- 椿本チエイン(8)
- 大阪コネクター製造(7)
- 富士電機(6)
- コミネ(6)
- クラシエホームプロダクツ販売(6)
- E-Value(5)
- オーム電機(5)
- タカチ電機工業(5)
- ベルスター研磨材工業(5)
- KSフィルター(5)
- コクヨ(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
「bg-7」の検索結果

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)20/22適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22適合パイプ径(Φmm)100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.17埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7V
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V)
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
連結平台車 樹脂製 パレッティー
(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
配線ブラシ BG-72
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
連結平台車 パレッティー
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2電流(A)0.4電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])2850/3450コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(厚さ)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
SB-07BG用先端パーツ
SSPOWER(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から翌日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷任意の位置で空気量を調節できる増風調整ノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)0~480(0.6MPa時)ノズル増風調整タイプアズワン品番64-3671-58ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4めねじ)
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
レターケース透明プラスチック引出し
コクヨ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ