カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(8)
  • 農業機械(8)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-m001」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリーダーキャップ ミヤコ自動車ブリーダーキャップミヤコ自動車(97件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
自動車のブレーキのブリーダー部のキャップです。
ア-ム 1 2BG-F217M-01 YAMAHA(ヤマハ)ア-ム 1 2BG-F217M-01YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
Y1WD98030 FC-M6000-2 38T-BG SHIMANO(シマノ)Y1WD98030 FC-M6000-2 38T-BGSHIMANO(シマノ)
4,298税込4,728
1個
欠品中
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から29日以内出荷
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップ マイター PG-32Mシンエイ[店舗什器・備品]
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として厚さ(mm)21材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚使用場所屋内
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
969税込1,066
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(1M05)トリム(R)、シート バツク MAZDA(マツダ)(1M05)トリム(R)、シート バツクMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(1M00)トリム(R)、シート バツク MAZDA(マツダ)(1M00)トリム(R)、シート バツクMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(1M04)トリム(R)、シート クッション MAZDA(マツダ)(1M04)トリム(R)、シート クッションMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(1M04)トリム(L)、シート バツク MAZDA(マツダ)(1M04)トリム(L)、シート バツクMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(1M04)トリム(L)、シート クッション MAZDA(マツダ)(1M04)トリム(L)、シート クッションMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(1M00)カバー、フロント シート バツク MAZDA(マツダ)(1M00)カバー、フロント シート バツクMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(1M00)トリム、リヤー シート クッション MAZDA(マツダ)(1M00)トリム、リヤー シート クッションMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(1M05)トリム(L)、シート クッション MAZDA(マツダ)(1M05)トリム(L)、シート クッションMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)長野計器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)150測定流体気体・液体質量(g)約1600
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズA
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100%質量(g)7800ベルト長さ(m)2色(本体)シルバー
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
ディスクブレーキの作動用ピストンシール
主な適合純正品番04479-10090,04479-10091メーカートヨタ車輌型式NGX50、ZYX10、NRE210、MXPJ1#代表車種C-HR、カローラスポーツ、ヤリスクロスHV対応キットMD462、SB-M110、BV-M07G、BG-M001
NU YARD 【ニューヤード】 トーシンコーポレーションNU YARD 【ニューヤード】トーシンコーポレーション
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
トラディショナルな形状に、GRCの質感をプラスしたプランター。適度な重量感と滑らかなフォルムが特徴です。
用途商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸材質GRC排水穴なし
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ボディサイズ10
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
会議用チェアー スレアsleaシリーズ ナイキ会議用チェアー スレアsleaシリーズナイキ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。スタッキングタイプの会議用チェアーです。豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。ループ脚タイプです。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用として幅(mm)510高さ(mm)778奥行(mm)553
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA038 新日軽(LIXIL)シングルバランサー(シングルハング用)4PGA038新日軽(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
セット内容サッシH:1360シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
シングルバランサー(シングルハング用)4PGA016 新日軽(LIXIL)シングルバランサー(シングルハング用)4PGA016新日軽(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
セット内容サッシH:603シルバー適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4