カテゴリ

  • バイク純正部品(1,851)
  • 自動車純正部品(767)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(539)
  • 空調・照明・電設資材(402)
  • パソコン/周辺機器(282)
  • 作業工具(264)
  • 切削工具(245)
  • 制御機器(195)
  • 日用品(163)
  • 店舗什器・備品(157)
  • 測定用品(129)
  • バイク部品(127)
  • メカニカル部品(109)
  • 機構部品(107)
  • 事務用品(106)
  • 清掃用品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 安全保護具(80)
  • 卓上消耗品(74)
  • オフィス家具(74)
  • 研磨材(73)
  • 安全用品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 家電(64)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 物流用品(58)
  • 安全標識(58)
  • 建築金物(58)
  • 電気材料(55)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 電動工具(49)
  • 自動車補修部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 保管用品(38)
  • 塗料(36)
  • 厨房用品(35)
  • 介護用品(34)
  • 溶接用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 防災用品(28)
  • 手袋(28)
  • 理美容(26)
  • ヘルスケア(25)
  • 医療(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 作業服(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 農業機械(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 住設機器(16)
  • 梱包用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • カー用品(14)
  • 農具(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 防犯用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • テープ(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「bg」の検索結果

7,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパン

    DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml

    BGジャパン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
    用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
  • RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン

    RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用

    BGジャパン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
    用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
  • ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml BGジャパン

    ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml

    BGジャパン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。
    用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。材質ボトル:プラ
  • インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター BGジャパン

    インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター

    BGジャパン
    10,980税込12,078
    1セット(12個)
    当日出荷
    インジェクター・フラッシュに設置するミクロン・フィルターです。
    用途ディーゼルケア作業の前に、インジェクター・フラッシュの上部フタを開けて、ミクロン・フィルターを設置します。材質シリコン質量(kg)0.25サイズ(mm)60×30
  • インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具 BGジャパン

    インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具

    BGジャパン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
    用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。材質(本体)金属・グラスファイバー寸法(mm)筒:430×95質量(kg)4.5
  • ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml BGジャパン

    ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml

    BGジャパン
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。
    用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
  • 軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml BGジャパン

    軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml

    BGジャパン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。 全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。 日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。 しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。 エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。 キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。 オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。 復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。 この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
    用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適材質プラ
  • アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BG

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ラジエタークーラント強化・復活剤 355ml ユニバーサルスーパークール BGジャパン

    ラジエタークーラント強化・復活剤 355ml ユニバーサルスーパークール

    BGジャパン
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    ラジエタークーラント液用の強化・復活剤です。 世界中の自動車メーカー、建機メーカーの純正クーラント液にすべて対応している数少ない製品です。 ラジエタークーラント液の主成分であるエチレングリコールは、20年~30年劣化しないと言われています。 しかし、補助成分である防錆剤、劣化防止剤、消泡剤などは約2年で成分が消えてしまいます。 そのため、定期的にクーラント液を交換する必要がありましたが、BG546があれば、クーラント液の交換が不要になります。
    用途ラジエタークーラント液用の強化・復活剤(11リットルの冷却システムにBG546(355mL)1本を入れて下さい)材質プラ
  • グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットBG 型

    ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ブッシンググランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
    用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
  • インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド BGジャパン

    インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド

    BGジャパン
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。
    用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。材質金属質量(kg)6高さ(mm)1200
  • パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤) BGジャパン

    パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤)

    BGジャパン
    2,498税込2,748特価
    1本(177mL)
    当日出荷
    パワステオイルの性能の保持 パワステポンプの保護 オイル漏れの予防 パワステポンプのノイズの低減 BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。 パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。
    用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。 ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。仕様パワーステアリングオイル用
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)

    バーグリップ BG

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • デシケーターBG アズワン

    デシケーターBG

    アズワン
    117,000税込128,700
    1個
    当日出荷
    約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    151,900税込167,090
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
    仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22材質(本体)PET外形寸法(mm)574×555×1139電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)494×460×848棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
    仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET外形寸法(mm)574×555×1074電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)494×460×848棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    12,940税込14,234
    1セット
    欠品中
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    材質(本体)PET内寸法(mm)560×483×986
  • ブレイドガード BG-102 プロワーク

    ブレイドガード BG-102

    プロワーク(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋
    当日出荷
    耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。
    用途水産加工・農業園芸など
  • ガス置換デシケーターBG アズワン

    ガス置換デシケーターBG

    アズワン
    91,200税込100,320
    1台
    当日出荷
    ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
    付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚内寸法(mm)560×483×731棚板間隔(mm)40外寸法(mm)574×517×765材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム質量(kg)18材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    186,000税込204,600
    1個
    当日出荷
    デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
  • スタンダードデシケーターBG(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(運搬用)

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-9033-01付属品シリカゲル皿:1枚質量(kg)14材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)材質(キャスター)ウレタン製棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)10kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む)材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
  • ガス置換デシケーターBG アズワン

    ガス置換デシケーターBG

    アズワン
    107,000税込117,700
    1台
    当日出荷
    ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
    棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • パッド (BG) MAZDA(マツダ)

    パッド (BG)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • 青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • オーナメント (BG) MAZDA(マツダ)

    オーナメント (BG)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ボンネット (BG) MAZDA(マツダ)

    ボンネット (BG)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ストライカー (BG) MAZDA(マツダ)

    ストライカー (BG)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • BG カラーパネル EBM(江部松商事)

    BG カラーパネル

    EBM(江部松商事)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    安価なのに豪華なゴールド・ブラックのツートンタイプ。軽量かつ操作性に優れ、簡単に壁に掛けられます。
    材質表板=PVC1mm、裏板=発泡ボード2mm、フレーム=アルミ、コーナー=ABS樹脂
  • BG バーグリップ イマオコーポレーション

    BG バーグリップ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
  • フロストドライデシケーターBG アズワン

    フロストドライデシケーターBG

    アズワン
    198,000税込217,800
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワン

    スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
    材質(棚板)ステンレス棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
...
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
"bg" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷