カテゴリ
- 物流用品(387)
- 農業機械(142)
- オフィス家具(78)
- 空調・照明・電設資材(63)
- メカニカル部品(50)
- 日用品(31)
- 制御機器(25)
- 切削工具(18)
- 理美容(12)
- 測定用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 安全標識(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 家電(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(381)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- 椿本チエイン(38)
- 三桂製作所(37)
- エスコ(10)
- ツカサ電工(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 大阪コネクター製造(7)
- タカチ電機工業(6)
- ユニカ(6)
- ユニット(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ヨドノ(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- 花王(4)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bg10」の検索結果

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10
長野計器¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用
BGジャパン(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】
三吉バルブ¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥419税込¥461特価1個当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(30本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥268税込¥295特価1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,238特価1個当日出荷から翌日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
レターケース透明プラスチック引出し
コクヨ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ゴム丸底脚
光¥5,998税込¥6,5981箱(200個)翌々日出荷金具がついているので取り付けが簡単です。用途戸当、当り止めに、底脚に。セット内容ビス形状台形材質/仕上天然ゴム色黒タイプビス止めタイプ
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ダイヤモンドホイール ぶった斬り
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥4,220税込¥4,6421個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
...