カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「bg17-16」の検索結果

ボックスコネクタ 防水 厚鋼用
八州電工¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用
八州電工(1件のレビュー)¥84税込¥921個3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応![ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947946-260326-02.jpg)
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948698-260326-02.jpg)
ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。色ブラックタイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)
エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。色ブラックタイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)![チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702536-260408-02.jpg)
チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー
GALESPEED(ゲイルスピード)¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷長さ(mm)レバーレシオ:18-16レバー長さ(mm)スタンダードクランプ逆ネジミラーホルダークランプシリンダー径(Φmm)16












![ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947946-260326-02.jpg)
![ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948698-260326-02.jpg)
![エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ逆ネジミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51947368-260326-02.jpg)
![エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51948707-260326-10.jpg)
![チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ16クランプ逆ネジミラー GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75702536-260408-02.jpg)