カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • メカニカル部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 空調・電設資材(58)
  • 農業機械(24)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg24」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-F太陽技研
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-I 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBG BG-24-I太陽技研
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC24消費電力(W)2制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止)保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC18~26動作温度範囲(℃)-10~+45
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BG型三桂製作所(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
SBNシューズボックス オープンタイプ 生興SBNシューズボックス オープンタイプ生興(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
ニューグレーなしグリーン購入法適合
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCOプロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能TRUSCO
6,898税込7,588
1足
当日出荷
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水プリカ用45°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用45°コネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 厚鋼用八州電工
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
8,598税込9,458
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
プリカ用コネクタ 三桂製作所プリカ用コネクタ三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
8,663税込9,529
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
26,980税込29,678特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートボックスコネクタ 吉田商事ストレートボックスコネクタ吉田商事
2,698税込2,968
1箱(25個)
翌日出荷から3日以内出荷
フレーム エスコフレームエスコ
1,960税込2,156
1束(4本)
翌日出荷
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)15長さ(m)1適合板厚(mm)10入数(本)4
防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事防水ストレートBOXコネクタ吉田商事
3,798税込4,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
樹脂製マルチコネクタ 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ三桂製作所
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用八州電工(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC椿本チエイン
4,798税込5,278
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
平ベルトガイド イマオコーポレーション平ベルトガイドイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
DCサンエース ブロアファン 山洋電気DCサンエース ブロアファン山洋電気
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
DCサンエース ブロアファン 山洋電気DCサンエース ブロアファン山洋電気(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から51日以内出荷
角寸法160厚さ(mm)40質量(g)580センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
8,698税込9,568特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
プリカ45°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ45°ユニオンコネクタ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
可撓電線管用コネクタ 電成興業可撓電線管用コネクタ電成興業
1,498税込1,648
1箱(10個)
翌々日出荷
ダストプラグ(アルミ製) エスコダストプラグ(アルミ製)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング) エスコ24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)24全長(mm)370
x12.0 ポケットルーペ エスコx12.0 ポケットルーペエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷