カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(6)
- 三桂製作所(5)
- 全晴(5)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 電成興業(2)
- 八州電工(2)
- 吉田商事(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PFERD 馬印(1)
- ちどり産業(1)
エコロジープロダクト
「bg76」の検索結果

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から8日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用
八州電工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ボール電球 E26 60W形 G70
オーム電機¥319税込¥3511個当日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
ボール電球 E26 40W形 G70
オーム電機¥329税込¥3621個欠品中口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用
八州電工(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5![[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640214-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。エスコ品番EA353BG-76
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
バルーンボール球 G70E26 40W
オーム電機¥499税込¥5491個翌々日出荷人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
ボール電球 E26 40W形 G70 クリア
オーム電機¥339税込¥3731個翌々日出荷口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)100色電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b
PFERD 馬印¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):12500~18800,結び数:18軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:16全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)76最高使用速度(m/s)25000(rpm)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールゲージワイヤー
全晴¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS
全晴¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷用途トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
ボールゲージ形状記憶
全晴¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷から50日以内出荷折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージSUS(精密タイプ)
全晴¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から25日以内出荷ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
クラッチピン
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷図解NoMK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.76、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.76、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチピン_No.76、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.76、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.76、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 クラッチピン_No.76、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 クラッチピン_No.76、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.65、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.76、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチピン_No.63、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチピン_No.76、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチピン_No.76
ボールゲージワイヤー(精密タイプ)
全晴¥44,980~税込¥49,478~1本18日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
ジスクペーパー7型
ベルスター研磨材工業¥149,800税込¥164,7801箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート






















![[M] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640214-170413-02.jpg)