カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- ガレージ機器・整備設備(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業機械(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(6)
- オフィス家具(5)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
- IKO(日本トムソン)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- PROUP(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- SK11(2)
- SMC(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- アズワン(2)
- ケナメタル(2)
- スタジオオーシャンマーク(6)
- ニシキ工業(5)
- マキシンコー(3)
- 岩崎電気(2)
- 第一機材(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-1000」の検索結果

ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ゴーリキアイランド製エクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションスパイク。 照明を縦置きで地面に突き刺して設置出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質ステンレス色黒色仕上マットブラック仕上げ直径×高さ(mm)80×170
真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)170
真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。 こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。 コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.1消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ) 磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
バランスハンガー
ホクエツ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
バケツヒーター 温度調節・タイマー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
バケツヒーター 安全装置付き
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
インパクトデスケーラー ハード
PROUP¥9,998税込¥10,9981個(1L)当日出荷から5日以内出荷超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
インパクトクリーナー ハード
PROUP¥6,498税込¥7,1481個(1L)当日出荷から6日以内出荷油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコールpH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)