21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSLシステム研究所BH-1007 納品書
A4三面付き単票6穴
寸法(mm)A4サイズ(210×297) 入数(枚)500/箱
1箱(500枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。A4三面付き単票6穴。入数500枚/箱。フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。窓開き封筒(707200)にベストフィット。インボイス制度に対応した税率別の合計欄付き。「販売らくだ23」「かるがるできる販売23」のRev7.50以降で対応。
サイズA4 穴数6穴
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CDA2BH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2BH100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 ストローク標準ストローク 作動方式複動両ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WBH100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH100) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式エアハイドロタイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 取付金具基本形 磁石内蔵有無
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (749種類の商品があります)

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (769種類の商品があります)

ナイキベンチデスク
エコ商品
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
高さ(mm)1000 グリーン購入法適合
1台
85,980 税込94,578
35日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (932種類の商品があります)

関連キーワード