カテゴリ
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タカチ電機工業(2)
- ノーブランド(2)
- NOK(2)
- ユニカ(2)
- KSフィルター(2)
- ステルスマウント(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 神保電器(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- モトコマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- elcometer(1)
- ウイニングボアー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh-18」の検索結果

バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
特殊鋼 万能鋏
モトコマ(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)寸法(mm)170×47×18全長(mm)170質量(g)160
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
充電器(専用ACアダプタ付属)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番781-2582適合機種SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45充電時間(時間)約5.5
RXAC ADP-18HW BH
サン電子(PC)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷RXシリーズ用ACアダプタ適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801セット(1セット)当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(5本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
メタルボーラーミニカッター
ミヤナガ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
メタルボーラーミニカッター Φ12.0
ミヤナガ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0
Stubbyビットホルダーミルウォーキー
ステルスマウント¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷Milwaukee(ミルウォーキー)のM12用インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。材質ABS射出成形プラスチック
【レンタル】エルコメーター(校正書付)
elcometer¥6,298税込¥6,9281台翌日出荷から3日以内出荷日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ
ユニカ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm
ユニカ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
マグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り)
ステルスマウント¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。トラスコ品番699-1765幅(mm)45高さ(mm)12奥行(mm)8
メタルボーラーミニ (日立・日東用)
ミヤナガ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1785適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22
メタルボーラーミニ カッター
ミヤナガ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応