カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bh-21p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
プレミアム2H型オートロック NTカッタープレミアム2H型オートロックNTカッター(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BH23P,BH-21P
NTカッターH型 NTカッターNTカッターH型NTカッター(3件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃厚0.38mmタイプ
用途工作やDIY作業に規格H型色(本体)シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)52寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15適合替刃BH-21P
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック長時間天井埋込両面誘導灯東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,298税込1,428
1個(3巻)
5日以内出荷
誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
規格10X1BX800部品名称ホース関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.93MB)図解NoCBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.44、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.21、CBM-520BH 希望付属品4 ホース巻取機部品_No.30