カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bh-22h」の検索結果

防塵キャップ
ベッセル¥1,798税込¥1,9781箱(5個)3日以内出荷ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用の取り換え用防じんキャップです。粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや、爪周りの不具合を予防します。用途ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用防塵キャップ。トラスコ品番137-2421全長(mm)23.5材質/仕上NBR高さ(mm)Φ30質量(g)6
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ベッセル¥6,398税込¥7,0381パック当日出荷ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
粉引 KOHIKI シリーズ
朝日化工¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から8日以内出荷和洋を問わず料理を引き立てる、シンプルで使いやすい「粉引」シリーズ。細部の質感にまでこだわり、趣のある素朴な味わいを表現しました。伝承のろくろ目と、彫刻による趣が調和したシンプルで飽きのこない和モダンテイスト。耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」仕様です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。