カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(68)
  • 農業機械(24)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-23」の検索結果

149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スクレーパーY型 BIGMAN(ビッグマン)

    スクレーパーY型

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。
    用途サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。仕様滑り止め・収納キャップ付き色レッド/シルバー板厚(mm)1
  • 丸玄能 CUSTOM KOBO

    丸玄能

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
    材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
  • ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ) コクヨ

    ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
    用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード マグボ繰り返し・詰め替え対応
  • 替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター

    替刃中型H超鋭角黒刃 10枚入

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(10枚)
    当日出荷
    切れ味にこだわった中型H超鋭角黒替刃。
    適合本体PMGH-EVO2,H-2P寸法(mm)26×137×12
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ブレーキホース(ダイハツ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ダイハツ)

    ミヤコ自動車(21件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ペット用食器洗い フリーカット サンコー[日用品]

    ペット用食器洗い フリーカット

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    材質不織布:ポリエステル質量(g)15幅(cm)10全長(cm)50耐熱温度(℃)80適合用途食器洗い
  • ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定 コクヨ

    ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ罫月間予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-235
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-231
  • 引掛プラグ接地3P20A ELPA

    引掛プラグ接地3P20A

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛種類プラグ
  • ベースプレート用木製カバー真壁用 120mm BAUHAUS(マツ六)

    ベースプレート用木製カバー真壁用 120mm

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
    材質天然木ケース入数10
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • 油圧バルブ 六角穴付ボルト RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ 六角穴付ボルト

    RIKEN(理研機器)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    仕様六角穴付ボルト
  • 電源取出しケーブル Beat-Sonic

    電源取出しケーブル

    Beat-Sonic
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    9日以内出荷
    トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取出しケーブルです。最大6種類の電源が取出せます。
    メーカートヨタ
  • 引掛露出コンセント接地3P20A ELPA

    引掛露出コンセント接地3P20A

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    定格:250V 20A 適合電線: ・VVF 2.0mm,2.6mm ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V定格電流(A)20
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • BH23015用ホイールセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用ホイールセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,888税込¥7,577
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8017
  • BH23015用スイッチセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用スイッチセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9061
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • BH23015用オイルシリンダーセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用オイルシリンダーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8244
  • BH23015用オイルシリンダーセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用オイルシリンダーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8181
  • ヘリカルコンベア 菱小

    ヘリカルコンベア

    菱小
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    8日以内出荷
    <メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
    用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
  • 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
  • BH23015用スクエアハンドルセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用スクエアハンドルセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8241
  • BH23015用グリップセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用グリップセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6672
  • BH23015C用チェックバルブセット BAHCO(バーコ)

    BH23015C用チェックバルブセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5106
  • BH23015C用スイッチセット BAHCO(バーコ)

    BH23015C用スイッチセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6683
  • BH23015C用オイルシリンダーセット BAHCO(バーコ)

    BH23015C用オイルシリンダーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9778
  • BH23015C用エアホース(スイッチ) BAHCO(バーコ)

    BH23015C用エアホース(スイッチ)

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8013
  • 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。
    用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
  • タッチアップペイント DAIKEN(旧:大建工業)

    タッチアップペイント

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)13/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • BH23015C用リフトハンドルセット BAHCO(バーコ)

    BH23015C用リフトハンドルセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9765
  • BH23015C用ポンプセット BAHCO(バーコ)

    BH23015C用ポンプセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9838