曜日別特売

高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 - NS(日進工具)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。

用途
被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。
金型および部品の切削加工。
刃数
ZEFP:2枚
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全10種類を絞り込む
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603608MRBH230R0.7X4D4564-947445141.4
¥4,700
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
82603757MRBH230R2X16D6564-950265364
¥5,700
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604317MRBH230R2X18D6564-943565364
¥5,700
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
82604326MRBH230R0.9X12D4564-9467451.341.8
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606521MRBH230R1.5X18D6564-9524602.563
¥5,700
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606557MRBH230R2X22D6564-950770364
¥5,700
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
82606950MRBH230R0.9X10D4564-9540451.341.8
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
82608149MRBH230R0.4X16D4564-9491500.640.8
¥8,100
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
82604299MRBH230R0.2X2.25D4564-9436450.340.4
¥5,400
¥3,698
¥4,068(税込)
取扱停止中
82605796MRBH230R0.4X9D4564-9515450.640.8
¥4,200
¥2,898
¥3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする