カテゴリ
- 農業機械(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
「bh-300b」の検索結果

マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
CDA2BH
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B80型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥164,500税込¥180,9501台7日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
ホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ホンタイ図解NoCBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.19、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.12、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.18、CBM-520B 調圧弁部品_No.22、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.9、CBM-520BA 調圧弁部品_No.22、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.22、CBM-520BH 調圧弁部品_No.22、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.19
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格イドウウンパンジチユウイ部品名称ハリマーク図解NoCBM-520BA ハリマーク部品_No.12、CBM-520BH ハリマーク部品_No.12、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.2、CBM-300BD-K コントロールボックス ハリマーク部品_No.16、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 ハリマーク 警告ラベル部品_No.5、CBM-520SLT ハリマーク部品_No.12、BSM-630SLT-C2 ハリマーク部品_No.18、CBM-302SB ハリマーク部品_No.9、CBM-520SLT-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.5
ホース 8.5X1BX5000
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格8.5X1BX5000部品名称ホース 8.5X1BX5000図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷備考18~20フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoCBM-520SLT 希望付属品1部品_No.16、CBM-520A 付属品部品_No.29、CBM-520 付属品部品_No.29、SSA-α510DX 付属品部品_No.26、SSA-C421 付属品部品_No.11、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.11、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.26、KBM-3015D-2 付属品部品_No.15、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.19、CBM-520BH 付属品部品_No.29、SSA-K500 付属品部品_No.11、CBM-520B 付属品部品_No.29、SSA-K400A 付属品部品_No.6、SSA-α500 付属品部品_No.23、SSA-α510 付属品部品_No.26、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.25、SSA-α510-110 オプション部品_No.41、CBM-300BD-K 付属品部品_No.17、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、CBM-520BA 付属品部品_No.29、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.26、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.26、CBM-520BH-1 付属品部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.11、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.11、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.6
ハンドル
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701個8日以内出荷部品名称ハンドル図解NoCBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.13、CBM-520BH 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.20、CBM-520B 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.14、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.48、分水器部品_No.13、CBM-520BA 調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.14、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.17、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.14、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.16、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.7、MX-501 分水器部品_No.9、CBM-301SB 調圧弁部品_No.39、CBM-302SB 分水器部品_No.14
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格PF3/4:19ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28
ボールコッククミタテ PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツククミタテ PT3/8XPF3/8図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.16、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.47、CBM-520BH 調圧弁部品_No.19、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-301SB 調圧弁部品_No.38、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520BA 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.19、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.13、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.6、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.15、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.16、MX-501 分水器部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.13、CBM-302SB 分水器部品_No.13、分水器部品_No.12、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.7、CBM-520B 調圧弁部品_No.19
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH160
SMC¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B200型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥1,025,600税込¥1,128,1601台15日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥659,900税込¥725,8901台15日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付
マキシンコー¥1,413,500税込¥1,554,8501台20日以内出荷ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付軸下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH40-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形磁石内蔵有無有