カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(4)
- バーテック(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KTC(2)
- KSフィルター(2)
- サカセ化学工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- TOTO(1)
- 長谷川鉄工所(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
「bh-30b」の検索結果

アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
大便器用排水ソケット HH05002
TOTO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
ウォーム減速機 BH
長谷川鉄工所¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から32日以内出荷はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。タイプBH
バーキンタほうき クネットタイプ ソフト1
バーテック¥6,998税込¥7,6981本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。トラスコ品番856-3168全長(mm)1130質量(g)366アズワン品番64-5184-812018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード
バーテック¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)342幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
バーキンタほうき クネットタイプ ハード1
バーテック¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。トラスコ品番856-3169全長(mm)1130質量(g)347アズワン品番64-5184-822018年トラスコ掲載ページ9 0319繰り返し・詰め替え対応
バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト
バーテック¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)360幅(cm)302018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[14点]
KTC¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
CDA2BH
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
タックプレート
サカセ化学工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷粘着、低アウトガス。用途精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用としてトラスコ品番849-9557材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン質量(g)27寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】96×71呼び30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×2.5![19.0sq.ソケットレンチセット[15点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393114-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[15点]
KTC¥52,980税込¥58,2781セット5日以内出荷セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、35W、36W、38W、41W、46W、50W/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-125、200質量(kg)10.8セット商品数15差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
カバー
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷部品名称カバー図解NoCBM-520BH-1 撹拌部品_No.30、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.34、CBM-520A 撹拌部品_No.34、CBM-520BA 撹拌部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.34、CBM-520SLT-1 撹拌部品_No.34、CBM-520B 撹拌部品_No.34、CBM-520SLT 攪拌部品_No.34、CBM-520BH 撹拌部品_No.34、CBM-520 撹拌部品_No.34
Vベルト A23
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A23部品名称Vベルト A23図解NoCBM-520B ギヤケース部品_No.30、CBM-520 ギヤケース部品_No.30、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.28、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.28、CBM-520BH ギヤケース部品_No.30、CBM-520A ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.29、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.28、CBM-520BA ギヤケース部品_No.29、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.31
フンムカンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷備考26~38フクム規格6トウコウ部品名称フンムカンクミタテ図解NoCBM-520B ブームノズル部品_No.25、CBM-520BH-1 ブームノズル部品_No.42、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.30、CBM-520BH ブームノズル部品_No.43
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980~税込¥54,978~1セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ホース
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格10X1BX2850部品名称ホース図解NoCBM-520B 薬液配管部品_No.28、CBM-301SB 薬液配管部品_No.26、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.29、CBM-520BH 薬液配管部品_No.28
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格10.5X30X11部品名称カラー図解NoCBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.29、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.30、CBM-520 ギヤケース部品_No.31、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.29、CBM-520BH ギヤケース部品_No.31、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.31、CBM-520B ギヤケース部品_No.31、CBM-520BA ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.29、CBM-520A ギヤケース部品_No.31
イタ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格22XT3.2部品名称イタ図解NoSD40-6 調圧装置部品_No.23、CBM-520 調圧弁部品_No.34、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.34、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.30、SD35-6 調圧装置部品_No.23、CBM-520B 調圧弁部品_No.34、CBM-301SB 調圧弁部品_No.7、MS353 調圧装置部品_No.23、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.31、MK12-3 調圧装置部品_No.23、MK15-3 調圧装置部品_No.23、MS403 調圧装置部品_No.23、CBM-520BH 調圧弁部品_No.34、MS5000 調圧装置部品_No.33
ホース 8.5X1BX5000
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格8.5X1BX5000部品名称ホース 8.5X1BX5000図解NoCBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.12、CBM-300BD-K 付属品部品_No.18、CBM-520B 付属品部品_No.30、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.20、CBM-520BH 付属品部品_No.30、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.26、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.32、CBM-520BH-1 付属品部品_No.25、SPA-500 希望付属品部品_No.42、MRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.13など
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BH32
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵



















![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)


![19.0sq.ソケットレンチセット[15点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393114-230313-02.jpg)