曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH32 - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853316CDQ2BH32-10DMZ-A73L-10
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853325CDQ2BH32-100DZ-J79L-100
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853334CDQ2BH32-15DZ-A93標準ストローク15
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853343CDQ2BH32-15DZ-J79L-15
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853359CDQ2BH32-20DZ-L-M9BW標準ストローク20
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853368CDQ2BH32-25DMZ-J79L-25
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853377CDQ2BH32-25DZ-A73-25
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853386CDQ2BH32-25DZ-A73ZS-25
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853395CDQ2BH32-30DMZ-J79L-30
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853404CDQ2BH32-30DMZ-M9B標準ストローク30
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853413CDQ2BH32-30DZ-BQ-30
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853429CDQ2BH32-30DZ-F7BVL-30
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853438CDQ2BH32-45DMZ標準ストローク45
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853447CDQ2BH32-45DMZ-F7BVL-45
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853456CDQ2BH32-45DZ-A93L標準ストローク45
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853465CDQ2BH32-50DZ-L-M9BWVL標準ストローク50
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853474CDQ2BH32-75DZ-A93L標準ストローク75
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする