カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「bh-32」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 6ES7223-1BH32-0XB0 SIEMENS

    6ES7223-1BH32-0XB0

    SIEMENS
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スナップ付き電池BOX 共立電子産業

    スナップ付き電池BOX

    共立電子産業(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
  • エクストラTヒンジ WAKI(和気産業)

    エクストラTヒンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
    用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツール

    スライドハンマベアリングプーラセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
    適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)質量(kg)4.5
  • エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール アングル型 ホースニップル一体型

    アソー(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
  • 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター BH型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定 コクヨ

    ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定

    コクヨ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ行動予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
  • 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
  • 電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ付きの単3電池×2本用の電池ケースです。リード線が付いています。
    材質PP UL94HBレジン、黒色、寸法(mm)57.1×32出力リード線/AWG26、黒&赤、150mm電極マイナス/0.6mm 65C スプリングワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列

    Comfortable Electronic(COMF)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PP
  • 電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 リード線 間仕切りあり

    Comfortable Electronic(COMF)
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンブレードホース 十川ゴム

    シリコンブレードホース

    十川ゴム
    32,980税込36,278
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
    用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 電池ケース 単3×2本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本

    Comfortable Electronic(COMF)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    単3電池を直列2本で収める電池ケースです。 リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。
    端子形状スナップ本数2本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ

    Comfortable Electronic(COMF)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケース
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×2本 ラグ端子 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 ラグ端子

    Comfortable Electronic(COMF)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    材質(ホルダー)PP
  • パッキン(フッソ) LBH型 NOK

    パッキン(フッソ) LBH型

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個(2個)ほか
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BH-3.2
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • 北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション

    北川用 P-SBS 樹脂生爪

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質ポリアセタール(POM)
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK

    電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ

    TKK
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • セレクト 木製ベースプレート BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 木製ベースプレート

    BAUHAUS(マツ六)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    100mm幅は厚さが20mmと他サイズより大きめです。
    用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)100
  • 電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き) Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き)

    Comfortable Electronic(COMF)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    単3×2本 電池ケース PHコネクタ付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AL-SBSアルミ ギガ・セレクション

    AL-SBSアルミ

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
  • ハングブラケット ブラック NewHikari

    ハングブラケット ブラック

    NewHikari
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
  • 電池ケース 単3×2本 ピン 間仕切りあり Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 ピン 間仕切りあり

    Comfortable Electronic(COMF)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×2本 ピン Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 ピン

    Comfortable Electronic(COMF)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)真鍮材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション コーナミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション コーナミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様センサオプション コーナミラー曲げ半径(mm)R2