カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-37」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル

    ドリルチャック キーレスタイプ

    ベッセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
    用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • びっくり水槽クリーナー サンコー[日用品]

    びっくり水槽クリーナー

    サンコー[日用品](3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン質量(g)50寸法(cm)ヘッド部:8Φ全長(cm)39耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8882-85繰り返し・詰め替え対応
  • ステンフラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    ステンフラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
  • フラッシュ丁番 DX WAKI(和気産業)

    フラッシュ丁番 DX

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フラッシュ丁番です
    長さ(mm)102幅(mm)82寸法(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8
  • カットバインド 未来工業

    カットバインド

    未来工業
    739税込813
    1セット
    翌日出荷
    バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
  • ウッドライン Hサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Hサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能防汚、重歩行厚さ(mm)3寸法(mm)150×914.4接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
  • 柔軟性腸圧定箆 40×365mm 荒川製作所

    柔軟性腸圧定箆 40×365mm

    荒川製作所
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    アズワン品番67-9356-55
  • スモールジェットヘルメット ユニカー工業

    スモールジェットヘルメット

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    開閉できるバブルシールド付きのスモールジェットヘルメットです。
    用途自動二輪乗車用ヘルメット材質ABS
  • センサ,スピ-ド 2SB-H3755-00 YAMAHA(ヤマハ)

    センサ,スピ-ド 2SB-H3755-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312

    昭和電機
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200タイプKSB出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)70周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業)

    ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製)

    YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース用クランプにも使用できます。
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコ

    ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
    エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
  • ホイール セット(R) アルミ ディス (8B) MAZDA(マツダ)

    ホイール セット(R) アルミ ディス (8B)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ホイール セット アルミ ディスク (8B) MAZDA(マツダ)

    ホイール セット アルミ ディスク (8B)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ホイール セット(L) アルミ ディス (8B) MAZDA(マツダ)

    ホイール セット(L) アルミ ディス (8B)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • 茶タパス 224シリーズ アズワン

    茶タパス 224シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • レンガタパス 223シリーズ アズワン

    レンガタパス 223シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    備考40~45フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoCBM-301SB 薬液配管部品_No.39、CBM-520BH 薬液配管部品_No.37、CBM-520B 薬液配管部品_No.37
  • チヨウバン BIGM(丸山製作所)

    チヨウバン

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    備考B-101-2部品名称チヨウバン図解NoCBM-520 クラッチ部品_No.37、CBM-520A クラッチ部品_No.37、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.49
  • 竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋

    竹風メラミンプレート 91シリーズ

    萬洋
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    メラミン素材は従来の竹製品と比べ水をはじくため、濡れても安心。汚れてもさっと洗えるので衛生的です。カビや退色もなく、生鮮食品のディスプレイなど幅広く活用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • メラミン「オーベルジュ」シリーズ AUシリーズ 朝日化工

    メラミン「オーベルジュ」シリーズ AUシリーズ

    朝日化工
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • メラミン「クスクス」シリーズ KSシリーズ 朝日化工

    メラミン「クスクス」シリーズ KSシリーズ

    朝日化工
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • チヨウアツベンバネシタノツク BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンバネシタノツク

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンバネシタノツク図解NoCBM-520BH 調圧弁部品_No.37、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.34、CBM-520 調圧弁部品_No.37、SD35-6 調圧装置部品_No.27、MS353 調圧装置部品_No.27、SD40-6 調圧装置部品_No.27、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.33、MK12-3 調圧装置部品_No.27、MS5000 調圧装置部品_No.35、CBM-520B 調圧弁部品_No.37、MK15-3 調圧装置部品_No.27、CBM-301SB 調圧弁部品_No.10、MS403 調圧装置部品_No.27、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.37
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格8.5X13XT1部品名称ヒラザガネ図解NoMS353 調圧装置部品_No.37、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.45、SD35-6 調圧装置部品_No.37、CBM-520B 調圧弁部品_No.31、SD40-6 調圧装置部品_No.37、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.28、MK15-3 調圧装置部品_No.37、CBM-301SB 調圧弁部品_No.4、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.31、MK12-3 調圧装置部品_No.37、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.27、MS5000 調圧装置部品_No.40、CBM-520BH 調圧弁部品_No.31、SSA-G540 調圧弁部品_No.3、CBM-520 調圧弁部品_No.31、MS403 調圧装置部品_No.37
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格22.5X30.5X1600L部品名称ビニールホース図解NoCBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.11、CBM-520 薬液配管部品_No.37
  • カクハンケースA BIGM(丸山製作所)

    カクハンケースA

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カクハンケースA図解NoSSA-S602DXVT 撹拌部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.2、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.2、SSA-V602C-DX 撹拌部品_No.2、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.36、SSA-F611 薬液タンク部品_No.25、BSA-950シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.2、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.2、SSA-N550DX 攪拌部品_No.2、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520BH 撹拌部品_No.4、SSA-F616VT 撹拌部品_No.2、SSA-S550 撹拌部品_No.2、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.2、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.31、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.51、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.2、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.2など
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピン図解NoBSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.15、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.19、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.37、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.65、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.51、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15など
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンザ図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.38、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.37、SSA-α601 調圧弁部品_No.21、MS5000 調圧装置部品_No.24、SD44 調圧装置部品_No.28、MK12-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.33、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.43、SD40-6 調圧装置部品_No.20、SSA-G540 調圧弁部品_No.12、MS343 調圧装置部品_No.28、CBM-520 調圧弁部品_No.43、MK15-3 調圧装置部品_No.20、SSA-α1001ST 調圧弁部品_No.21、SSA-α600 調圧弁部品_No.21、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.21、MS353 調圧装置部品_No.20、CBM-520B 調圧弁部品_No.43、CBM-301SB 調圧弁部品_No.21、NCD-10ST-1 分水器部品_No.50、MS403 調圧装置部品_No.20、SSA-α500 調圧弁部品_No.33、CBM-520BH 調圧弁部品_No.43、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.21、SD35-6 調圧装置部品_No.20、MS5002 調圧装置部品_No.29
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格M20X45部品名称6カクボルト図解NoKBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.19、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520 薬剤タンク部品_No.17、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.38、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.16、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.20、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.17、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.16、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.19、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.17、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.17、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.17、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.19、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.20
  • ゴムイタ BIGM(丸山製作所)

    ゴムイタ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴムイタ図解NoBSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.15、CBM-520 クラッチ部品_No.19、KBM-55DX 第2段ブーム 右部品_No.15、CBM-520BA サイドブーム部品_No.18、BSM-500F 第2段ブーム 右部品_No.15、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.15、CSD-600NR ホースリール部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ1 左・右部品_No.21、GX-1500J ホース巻車部品_No.37、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.15、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.23、GB1010ASR 巻車部品_No.22、CBM-520A クラッチ部品_No.19、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.18、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.15、GB1010BSR 巻車部品_No.22、CGA-6 ホースリール部品_No.52、GB1010ALN 巻車部品_No.22、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.39、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.55
  • ホースマキメタルウシロクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ホースマキメタルウシロクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    規格フドウカガク部品名称ホースマキメタルウシロクミタテ図解NoCGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.12、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.28、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.12、GB1010ALN 巻車部品_No.37、CSD-600NR ホースリール部品_No.20、CBM-520 ホース巻取機部品_No.26、CBM-520A ホース巻取機部品_No.26、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.12、GB1010BSR 巻車部品_No.37、CGA-6 ホースリール部品_No.11、GB1010ASR 巻車部品_No.37
  • 6カクボルト M10X14 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X14

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X14部品名称6カクボルト M10X14図解NoSSA-F616VT リヤアクスル-4部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.79、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-5部品_No.5、SSA-F616 リヤアクスル(4)部品_No.22、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.31、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.5、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.25、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-5部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(4)部品_No.22、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.4、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.37、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.5、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.71、BSM-1040SLT-C2-1 オプション10 スタンド ステップ 撹拌停止装置部品_No.36など
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535N3-50Hz

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。2段積みも可能です。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、防災面 BM-KC(041063061)トラスコ品番682-3506幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)100出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35
  • 200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SAR-1535NS3-50Hz(11kw) 外部吸水型タンクレスタイプ

    スーパー工業
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    9日以内出荷
    外部吸水型タンクレスタイプです。ポンプモータが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。自動運転機能を搭載。
    用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。高所での使用に。付属品噴射ガンASY 35MPa 高圧クイック(04P52009)、噴口直射 1/8 MCP37(040002298)、高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番682-3507幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45(絶縁:F種)電圧(V)動力回路:200/操作回路:200回転数(min-1[r.p.m])1450起動形式直入れ)吐出圧力(MPa)35電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:14×4×10吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)35