カテゴリ
- 作業工具(22)
- バイク部品(11)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS(12)
- 日本発条(NHK)(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 日動工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- af(旭風防)(4)
- KSフィルター(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- CKD(3)
- 千代田通商(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- EPSON(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-50」の検索結果

マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥489~税込¥538~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
万能フッカーLH
日動工業¥339税込¥3731個当日出荷連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
バス用ホールカッター
大見工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
CR2450 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造基板取付ピン×3
万能フッカーSH
日動工業¥339税込¥3731個当日出荷連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!用途各工事現場で 資材整理や倉庫の整理など 乗り物の積荷に 小物の整理やガーデニングに最小結束径(Φmm)30
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
万能フッカー 500mm 単管フック付
日動工業¥319税込¥3511本当日出荷繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)588幅(mm)82厚さ(mm)17質量(g)34バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~140フック径(mm)Φ50連続耐荷重(kg)10
電気ひざ掛け
椙山紡織¥6,090税込¥6,6991枚当日出荷大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ材質アクリル100%質量(kg)約0.8色表:レッド/裏:ブラック定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6寸法(cm)140×82(房含む)機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
ニトリートEBHブリスターパック
ニトムズ¥709税込¥7801個当日出荷伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。薄手タイプです。用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6065材質綿幅(mm)50長さ(m)4.5テープ種類薄手伸縮
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
オートクレーブバッグ
ステム¥27,980税込¥30,7781袋(100枚)翌々日出荷材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)132(20分)アズワン品番2-2175-01
バルブハンドル(角)
HAMACO(浜田工業)¥54,980税込¥60,4781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
万能フッカー 500mm 丸フック付
日動工業¥279税込¥3071本当日出荷から翌々日出荷繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。材質6ナイロン(PA6)長さ(mm)565幅(mm)53厚さ(mm)15質量(g)26バンド幅(mm)15結束径(Φmm)(有効)Φ30~140フック径(mm)Φ30連続耐荷重(kg)10
MATTEDダックテールヘルメット
ユニカー工業¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷レトロなマットカラーのダックテールスタイルヘルメット用途安全規格SG.PSC適合125cc以下用サイズフリー(57~60cm未満)
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から9日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
50mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286617-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥865税込¥9521本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
バンドヒーター ノズルタイプ
中日本ヒーター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220










































![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286617-260624-02.jpg)