カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「bh-500b」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC19.0sq.ソケットレンチセット[14点]KTC
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
交換目安約10年
19.0sq.ソケットレンチセット[15点] KTC19.0sq.ソケットレンチセット[15点]KTC
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、35W、36W、38W、41W、46W、50W/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-125、200質量(kg)10.8セット商品数15差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B80型 ブレーキモータ付マキシンコー
164,500税込180,950
1台
7日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
エントウアッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)エントウアッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
規格2.0-30L部品名称エントウアツシユクコイルバネ図解NoBSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.21、CBM-520BH ブーム装置部品_No.21、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.21、CBM-520B ブーム装置部品_No.21、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.24、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.24、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.25、BSM-1020L 薬液混入器部品_No.6、BSM-820L 薬液混入器部品_No.6
ミズブタマトメ BIGM(丸山製作所)ミズブタマトメBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
備考29フクム部品名称ミズブタマトメ図解NoKBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.14、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.26、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.26、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.14、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.28、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.14、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.26、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.28、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.14、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.29、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.28、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.13、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.15、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.28、CBM-520 薬剤タンク部品_No.28
ジヨイントパイプマトメ BIGM(丸山製作所)ジヨイントパイプマトメBIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
部品名称ジヨイントパイプマトメ図解NoCBM-520A 薬剤タンク部品_No.11、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.11、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.11、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.11、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.11、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.11、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520 薬剤タンク部品_No.11、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.11、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.34、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.11、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.11
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
規格ナカブ-ムノズル部品名称ハリマーク図解NoCBM-520B ハリマーク部品_No.26、BSD-5000L-1 ハリマーク部品_No.11、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.12、エクセル500 貼りマーク部品_No.6、MX-501 ハリマーク部品_No.26、CBM-520BH ハリマーク部品_No.26、BSD-5000L ハリマーク部品_No.11、MX-502 ハリマーク部品_No.23、CBM-301SB ハリマーク 付属品部品_No.7
ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメBIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
備考18~20フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoCBM-520SLT 希望付属品1部品_No.16、CBM-520A 付属品部品_No.29、CBM-520 付属品部品_No.29、SSA-α510DX 付属品部品_No.26、SSA-C421 付属品部品_No.11、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.11、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.26、KBM-3015D-2 付属品部品_No.15、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.19、CBM-520BH 付属品部品_No.29、SSA-K500 付属品部品_No.11、CBM-520B 付属品部品_No.29、SSA-K400A 付属品部品_No.6、SSA-α500 付属品部品_No.23、SSA-α510 付属品部品_No.26、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.25、SSA-α510-110 オプション部品_No.41、CBM-300BD-K 付属品部品_No.17、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.11、CBM-520BA 付属品部品_No.29、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.26、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.26、CBM-520BH-1 付属品部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.11、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.11、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.6
ミズブタパッキン BIGM(丸山製作所)ミズブタパッキンBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
部品名称ミズブタパツキン図解NoCBM-520BH 薬剤タンク部品_No.29、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.15、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.15、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.29、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.14、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.27、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.15、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.16、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.15、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.27、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.29、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.29、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.27、CBM-520 薬剤タンク部品_No.29、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.29、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.30
ビニールホース 12X16X1130L BIGM(丸山製作所)ビニールホース 12X16X1130LBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
8日以内出荷
規格12X16X1130L部品名称ビニールホース 12X16X1130L図解NoKBM-501D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.10、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.9、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.10
レンケツカン BIGM(丸山製作所)レンケツカンBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格ナカモトコバンカタ135部品名称レンケツカン図解NoSSA-F611 フロントパネル部品_No.30、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.30、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.49、CGA-6 フロントパネル部品_No.32、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.18、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.18、SSA-α602 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.17、CBM-520BH ブームノズル部品_No.38、SSA-K400A 台車 フロントパネル部品_No.21、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.18、SSA-α1001ST フロントパネル部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.22、SSA-M500DX 台車 フロントパネル部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.30、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.18、SSA-S500A フロントパネル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.29、SSA-α1002ST フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.18、SSA-F610 フロントパネル部品_No.30、SSA-α1000S フロントパネル部品_No.18、SSA-S500 フロントパネル部品_No.18、SSA-α600 台車(フロントパネル)部品_No.18、VSA-310M 風筒部品_No.43、エクセル500 フロントパネル部品_No.20、SSA-F1010 フロントパネル部品_No.17、SSA-K500 フロントパネル部品_No.21、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.17、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.20、CBM-520BH-1 ブームノズル部品_No.41、CBM-520B ブームノズル部品_No.24、SSA-C610 操作パネル(1)部品_No.9
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
規格M10X20部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-α602M 送風機駆動装置部品_No.44、CBM-520BH ブーム装置部品_No.24、SSA-V600C 変速機部品_No.43、CBM-520B ブーム装置部品_No.24、SSA-α610C 変速機部品_No.43、SSA-S500A ブレーキ部品_No.28、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.23、CBM-520SLT-B フレーム スタンド部品_No.23、SSA-S500 ブレーキ部品_No.28、SSA-α1002ST 送風機駆動装置部品_No.43、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.24、SSA-α1001ST 変速機部品_No.67、SSA-α602 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-α1000S 変速機部品_No.67、SSA-α1001S 変速機部品_No.67、SSA-α600 変速機部品_No.67、CBM-520BH-1 フレーム、スタンド、回転計部品_No.28、SSA-α601 変速機部品_No.67、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-α1000ST 変速機部品_No.67、SSA-S550 ブレーキ部品_No.28
カクハンフランジマトメ BIGM(丸山製作所)カクハンフランジマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
部品名称カクハンフランジマトメ図解NoMRS90-502BSLT カクハンキ部品_No.29、MRS90D-500BSLT カクハンキ部品_No.29、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、KBM-501D 撹拌部品_No.1、KBM-503D 撹拌部品_No.1、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.28、CBM-520SLT 攪拌部品_No.1、CBM-520SLT-1 撹拌部品_No.1、CBM-520BH 撹拌部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、CBM-520A 撹拌部品_No.1、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、KBM-500D-1 撹拌部品_No.1、MRS90-501BSLT カクハンキ部品_No.29、MRS90-500SLT カクハンキ部品_No.29、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.1、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.1、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.1、CBM-520BH-1 撹拌部品_No.1、CBM-520B 撹拌部品_No.1、CBM-520 撹拌部品_No.1、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.28、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.48、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.34、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.1、KBM-500D 撹拌部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.29、MRS90-500 カクハンキ部品_No.29、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.28、CBM-520BA 撹拌部品_No.1、KBM-502D 撹拌部品_No.1
45°エルボナカシン BIGM(丸山製作所)45°エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格ARAG117530部品名称45°エルボナカシン図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-500S 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.6、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.4、BSM-500F 薬液配管部品_No.3、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520BA 薬液配管部品_No.4、BSM-500J 薬液配管部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.67、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.4、CBM-520A 薬液配管部品_No.10、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.35、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.4、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.4、CBM-520B 薬液配管部品_No.4、CBM-520BH 薬液配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.4、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.15、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.12、CBM-520 薬液配管部品_No.10
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B200型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B200型 ブレーキモータ付マキシンコー
1,025,600税込1,128,160
1台
15日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B175型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B175型 ブレーキモータ付マキシンコー
772,200税込849,420
1台
15日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B155型 ブレーキモータ付マキシンコー
610,100税込671,110
1台
15日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付マキシンコー
1,413,500税込1,554,850
1台
20日以内出荷
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
29,980税込32,978
1台
54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)