カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 農業機械(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品(27)
- バイク純正部品(22)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- マスク(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(87)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- SMC(26)
- IKO(日本トムソン)(26)
- ホンダ(21)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱電機(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Comfortable Electronic(COMF)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 重松製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- SAMTEC(2)
- ブラスト興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-a1」の検索結果

電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1
重松製作所¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)100
電動ドリル用ビットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズビット二面幅(mm)6.35
除電ブラシ ハードA-1
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
ハイエースアームレスト
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカートヨタサイズ(mm)W340×D460×H190RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
胴ベルト取付アダプター
ツヨロン(藤井電工)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷レヴォハーネス用胴ベルト取付アダプタ。胴ベルトとハーネスを一体化することにより腰道具の腰にかかる負担を軽減します。質量(g)300
ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板
ブラスト興業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
RP-60E用HALベルト
マイト工業株式会社¥15,980税込¥17,5781箱(10本)4日以内出荷から33日以内出荷仕上面が良い用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリータイプソフト研磨タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブロー枠プリズム反射スリム看板
ブラスト興業¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。用途規制看板 幅狭地幅(mm)約335厚さ(mm)70材質(本体)高密度ポリエチレン縦(mm)約1725表面プリズム反射シート
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1610ZOH
IKO(日本トムソン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:33.352●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:33.327●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:25.4●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:25.387軸径(Φmm)25.4軸径(inch)1寸法D(mm)33.338寸法C(mm)15.88寸法Fw(mm)25.4寸法(inch)Fw:1寸法D(inch)1.3125寸法C(inch)0.625
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1620ZOH
IKO(日本トムソン)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:33.352●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:33.327●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:25.4●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:25.387軸径(Φmm)25.4軸径(inch)1寸法D(mm)33.338寸法C(mm)31.75寸法Fw(mm)25.4寸法(inch)Fw:1寸法D(inch)1.3125寸法C(inch)1.25
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1616ZOH
IKO(日本トムソン)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:33.352●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:33.327●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:25.4●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:25.387軸径(Φmm)25.4軸径(inch)1寸法D(mm)33.338寸法C(mm)25.4寸法Fw(mm)25.4寸法(inch)Fw:1寸法D(inch)1.3125寸法C(inch)1
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1012ZOH
IKO(日本トムソン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:22.237●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:22.216●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:15.875●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:15.864軸径(Φmm)15.875軸径(inch)45420寸法D(mm)22.225寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)15.875寸法(inch)Fw:5/8寸法D(inch)45481寸法C(inch)0.75
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1812ZOH
IKO(日本トムソン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:38.114●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:38.089●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:28.575●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:28.562軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法D(mm)38.1寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)28.575寸法(inch)Fw:11/8寸法D(inch)1.5寸法C(inch)0.75
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1010ZOH
IKO(日本トムソン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:22.237●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:22.216●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:15.875●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:15.864軸径(Φmm)15.875軸径(inch)45420寸法D(mm)22.225寸法C(mm)15.88寸法Fw(mm)15.875寸法(inch)Fw:5/8寸法D(inch)45481寸法C(inch)0.625
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1412ZOH
IKO(日本トムソン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:30.176●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:30.151●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:22.225●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:22.212軸径(Φmm)22.225軸径(inch)45481寸法D(mm)30.162寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)22.225寸法(inch)Fw:7/8寸法D(inch)1.1875寸法C(inch)0.75
シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1612ZOH
IKO(日本トムソン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:33.352●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:33.327●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:25.4●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:25.387軸径(Φmm)25.4軸径(inch)1寸法D(mm)33.338寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)25.4寸法(inch)Fw:1寸法D(inch)1.3125寸法C(inch)0.75