カテゴリ
- 農業機械(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(73)
- CKD(15)
- マサル工業(13)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- マサル(4)
- KSフィルター(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- ウェッジ(2)
- 大阪魂(2)
- E-Value(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 重松製作所(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- PACIFIC(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-c1」の検索結果

送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
ボルト用保護カバー
マサル¥269税込¥2961個当日出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番130-8785材質塩化ビニル(PVC)色透明種類13型寸法L(mm)41寸法H(mm)50適合ねじM12、M14、W1/2寸法W(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 18650用
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個当日出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
H形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
ボルト用保護カバー16型 イエロー(安全色)
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー13型 イエロー(安全色)
マサル工業¥359税込¥3951個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー 透明
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色透明
ボルト用保護カバー ミルキー
マサル¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ミルキーホワイト
ボルト用保護カバーシングル13型 ダークブラウン
マサル工業¥289税込¥3181個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル13型 イエロー(安全色)
マサル工業¥359税込¥3951個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル10型 ダークブラウン
マサル工業¥259税込¥2851個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル16型 イエロー(安全色)
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル13型 透明
マサル工業¥289税込¥3181個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥239~税込¥263~1個3日以内出荷突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン
ボルト用保護カバーシングル13型 ミルキー
マサル工業¥289税込¥3181個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル10型 ミルキー
マサル工業¥259税込¥2851個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル16型 透明
マサル工業¥399税込¥4391個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル10型 透明
マサル工業¥259税込¥2851個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル16型 ダークブラウン
マサル工業¥399税込¥4391個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
10.8V充電式クリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)色白高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
バルブコア(4個入り)
PACIFIC(107件のレビュー)¥199税込¥2191袋(4個)当日出荷バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
水中ライト・集魚ライト SY66
山田実業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。用途水中ライト・集魚ライト最大径(Φmm)38本体長さ(mm)133