カテゴリ
- 学童・教育用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- af(旭風防)(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- Canon(1)
- CKD(3)
- KSフィルター(4)
- ParkerTAIYO(4)
- SMC(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- XANAX(ザナックス)(28)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(2)
- オリオン機械(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ダイキン工業(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 京セラ(2)
- 岩田製作所(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-g2」の検索結果

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂 平目地 H型ジョイナー
ニチレイマグネット¥489~税込¥538~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
ツールセット 700H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(57点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ツールセット TSA3120
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(43点組)当日出荷手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CDA2BH
SMC1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具基本形磁石内蔵有無有
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,7801セット(63点)4日以内出荷から61日以内出荷移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。用途メカニック用付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5入組点数63外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127色(柄)トレー:カーボン調引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40
キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-2
太陽技研¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)5制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格MS620S部品名称ネームプレート図解NoSSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.2、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.2、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.2など
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷規格22X26X1M部品名称ビニールホース図解NoBSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.23、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.21、CBM-302SB 薬液配管部品_No.28、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.23、KBM-300N 薬液配管部品_No.29、BSA-420JAW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.21、CBM-520BH 薬液配管部品_No.21、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.21、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420S 薬液配管部品_No.21、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.21、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.21、CBM-520B 薬液配管部品_No.21、BSA-411S 薬液配管部品_No.21、BSA-410S 薬液配管部品_No.19、BSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.21、CBM-520 薬液配管部品_No.27、BSA-411CS 薬液配管部品_No.21、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.21、BSA-411AS 薬液配管部品_No.21、BSA-410 薬液配管部品_No.19、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.21、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.21、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.23、BSA-410AS 薬液配管部品_No.19、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.21、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.21
スナップピン 8X1.6
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格8X1.6図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
6カクボルト M10X65X26
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M10X65X26図解NoBSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、KBM-502D ブーム受け部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ オプション コンテナステー,ブームマーカランプ部品_No.22、BSA-420JWG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 付属品部品_No.47、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 希望付属品部品_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 希望付属品部品_No.25、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、CBM-520BH 希望付属品4 ホース巻取機部品_No.27、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.53、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.7、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.53、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 希望付属品2部品_No.26、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.4など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格32X340VS-C部品名称ホース図解NoBSA-411AS 薬液配管部品_No.2、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.2、CBM-520BH 薬液配管部品_No.2、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.69、CBM-520B 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.2、CBM-520 薬液配管部品_No.8、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.2、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.2、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.2、BSA-410AS 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.2、BSA-420S 薬液配管部品_No.2、BSA-411CS 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.2、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.2、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.2、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.2、BSA-410 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.2、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.11、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.2、CBM-520SLT-1 薬液配管部品_No.2、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.2、BSA-410S 薬液配管部品_No.2、BSA-411S 薬液配管部品_No.2
VSホース 38X5000
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格38X5000VS-C部品名称VSホース 38X5000図解NoCBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.10、CBM-520BH 付属品部品_No.28、SSA-G600 付属品部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、CBM-520BH-1 付属品部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、SSA-K500 付属品部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.10、SSA-G540 付属品部品_No.7、L4-530DW ジェットポンプ部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.10、SSA-α510-110 オプション部品_No.40、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.10、SSA-F501 付属品部品_No.8、SSA-F500 付属品部品_No.7など
フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス)
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷部品名称フンムカンマトメ10トウコウ(オスXオス)図解NoBSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.2、CBM-520BH ブームノズル部品_No.58、BSA-410AS サイドブーム部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JS 2001ネン ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.26、BSM-1020L-1 右ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.23、BSM-1020L-1 左ブーム配管部品_No.2、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-3 ブーム噴管・ノズル部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.26、BSA-420JAS ブーム噴菅 ノズル部品_No.23など
フランジユニットクミタテ UCFL205
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格UCFL205部品名称フランジユニットクミタテ UCFL205図解NoBSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.3、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.3、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、CGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.8、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.3、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.5、CBM-520 ホース巻取機部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3など
ツールセット TSA4120
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980税込¥60,4781セット(43点組)当日出荷手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10差込角(mm)12.7セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥76,400税込¥84,0401台40日以内出荷から50日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁パイロット切換弁接続方法ガスケット取付形